STRONG HOLD Casete dulapuri

Dulapuri asamblate din oțel laminat la cald de calibrul 12 pentru a rezista în medii dificile. Dispune de 2 rafturi pe fiecare dulap cu o capacitate de încărcare de 775 lb și picioare de 6 inci înălțime, calibrul 7 pentru o portabilitate ușoară folosind stivuitoare sau transpaleți

Filtru

STRONG HOLD -

Dulapuri industriale

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A25-18-3TMTDulap cutie€2,564.52
B66-1/2DS-4TMT-244Combinare dulap box / dulap€9,344.77
C106-18-1TSLDulap dulap€14,751.25
D106-18-2TSLDulap dulap€18,043.28
E106-24-2TPL-20DBDulap dulap€25,078.94
F1.65.6-184Dulap dulap€3,354.37
G26-24-2TPL-4DBDulap dulap€6,890.29
H3.55-18-3TMTDulap dulap€5,044.35
D46-18-2TSLDulap dulap€7,857.69
E46-24-2TPL-8DBDulap dulap€10,437.32
I4.76-34-V-2TPLDulap dulap€8,031.18
J55-18-3TMTDulap dulap€7,399.47
D66-18-2TSLDulap dulap€10,339.14
E66-24-2TPL-12DBDulap dulap€14,943.05
D86-18-2TSLDulap dulap€14,633.84
E86-24-2TPL-16DBDulap dulap€19,985.06
STRONG HOLD -

Dulap cutie

StilModelLățimea totalăConfigurare dulapSistem de blocareNivelulAdâncimea de deschidereÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A75-18-3TMT82 "(4) Larg, (12) Persoană1-punctTrei18 "18 "18 "18 "€9,314.43
B86-24-2TPL98 "(4) Larg, (8) PersoanăSistem de blocare în 3 puncteDoi21.5 "32.75 "21.5 "24 "€12,159.38
C106-24-2TPL122 "(5) Larg, (10) PersoanăSistem de blocare în 3 puncteDoi21.5 "32.75 "21.5 "24 "€15,536.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?