Manere de susținere a cablului

Filtru

PASS AND SEYMOUR -

Seria Flexcor pentru funcționare standard, plasă închisă, mânere de susținere pentru baloturi

Mânerele de susținere Pass & Seymour Flexcor Series sunt ideale pentru a oferi suport fiabil și sigur pentru cabluri în setări industriale și comerciale. Acestea au un design cu plasă închisă pentru o prindere sigură, prevenind alunecarea sau alunecarea. Aceste mânere de sprijin au o construcție țesătă din sârmă de bronz cositorit, cunoscută pentru rezistența excepțională la coroziune, longevitate și fiabilitate.

StilModelCablu Dia.
AFC050-LB0.5 la 0.61 "
RFQ
AFC062-LB0.62 la 0.74 "
RFQ
BFC075-LB0.75 la 0.99 "
RFQ
BFC100-LB1 la 1.24 "
RFQ
BFC150-LB1.5 la 1.74 "
RFQ
BFC125-LB1.25 la 1.49 "
RFQ
BFC175-LB1.75 la 1.99 "
RFQ
BFC200-LB2 la 2.49 "
RFQ
BFC250-LB2.5 la 2.99 "
RFQ
BFC300-LB3 la 3.49 "
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Seria Flexcor Service Drop, plasă închisă, mânere de sprijin cu un singur ochi

StilModelLungimea balotuluiCablu Dia.
AFCSD224"0.22 la 0.32 "
RFQ
BFCSD305"0.3 la 0.43 "
RFQ
BFCSD406"0.41 la 0.56 "
RFQ
CFCSD708"0.7 la 0.97 "
RFQ
CFCSD528"0.53 la 0.73 "
RFQ
CFCSD9410 "0.94 la 1.25 "
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Mânere pentru cablu din seria Flexcor

StilModelDimensiunea cabluluiConstrucţie
ACG101845--
RFQ
BCG30018127--
RFQ
CCGN50900620.062 la 0.125 "Nailon
RFQ
DCGN500620.062 la 0.125 "Nailon
RFQ
DCGN250750.075 la 0.135 "Nailon
RFQ
DCGN252000.2 la 0.265 "Nailon
RFQ
BCG7556230.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
BCG5056220.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
ECGSS506250.5 la 0.56 "Oţel inoxidabil
RFQ
BCG7556240.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
FCG75455620.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
BCG5056230.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
ECGSS756250.5 la 0.56 "Oţel inoxidabil
RFQ
BCG7556220.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
GCG50905620.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
GCG75905620.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
FCG50455620.5 la 0.56 "Aluminiu
RFQ
CCGN50905000.5 la 0.562 "Nailon
RFQ
DCGN505000.5 la 0.562 "Nailon
RFQ
DCGN1005000.5 la 0.625 "Nailon
RFQ
CCGN100905000.5 la 0.625 "Nailon
RFQ
DCGN755620.5 la 0.625 "Nailon
RFQ
CCGN75905620.5 la 0.625 "Nailon
RFQ
GCG38901880.12 la 0.18 "Aluminiu
RFQ
FCG50451880.12 la 0.18 "Aluminiu
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Mânere de sprijin Standard Duty, tijă divizată, 1.500 până la 1.740 inchi dia.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR150-UCH4LDT-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Serviciu de suport Grips cu autobuz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GH5CH4KZK-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Serviciu de mânere de sprijin cu cădere de autobuz, 0.300 până la 0.430 inchi dia.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FC30CH4KYY-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Mâner de sprijin, un singur ochi, 0.180 până la 0.250 inchi dia.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FFO18-LBCH4FUJ-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Grip de sprijin, cădere de autobuz, un singur ochi, 0.94 până la 1.25 inchi dia.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FC94CH4FUH-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Grip de sprijin, cădere de autobuz, un singur ochi, 0.4 până la 0.56 inchi dia.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FC40CH4FUF-
RFQ
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?