Scaune de mână

Filtru

DAYTON -

Camioane pentru scaune stivuitoare

Camioanele cu scaune stivuitoare Dayton sunt proiectate pentru a muta dulapuri, scaune și alte piese de mobilier. Sunt ideale pentru spațiile în care mobilierul este montat și demontat frecvent. Aceste unități sunt prevăzute cu roți din cauciuc/pneumatice pentru a permite o mobilitate ușoară în timp ce manipulează sarcini de până la 240 lb.

StilModelAdâncimea totalăDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A30F01033 "8"Cauciuc1.75 "€453.55
B30F01133.5 "10 "Pneumatic4"€500.67
A30F00933.5 "8"Cauciuc1.75 "€452.73
RAYMOND -

Scaun Stivuitor Camion 500lb 44-1 / 2x22x18

ModelArticolPreț (ex. TVA)
770AA6LVW€767.57
DAYTON -

Camion pliat 27-3 / 4 x 43 x 22-1 / 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30F012AC4LWY€351.45
FAIRBANKS -

Scaun de stivuire Camion plat roată liberă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C120-10FFAA8HDQ-
RFQ

Scaune de mână

Raptor Supplies oferă stivuitoare de mână scaune de la mărci precum Dayton, Raymond Products și Fairbanks care sunt ideale pentru mutarea scaunelor și a altor piese de mobilier grele în birouri, săli de spectacol, biserici, săli de banchet, depozite și showroom-uri de vânzare cu amănuntul. Aceste cărucioare sunt prevăzute cu roți pneumatice/neplate montate în spate pentru echilibrarea și stabilizarea sarcinii grele în timpul transportului. Modelele selectate vin cu extensie frontală extinsă pentru a găzdui toate dimensiunile de scaune pentru picioare. Acestea dispun de roți încastrate pentru a permite scaunului să treacă prin ușile standard și cadru tubular din oțel pentru suport pentru încărcături grele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste stivuitoare cu scaune, disponibile în capacități de încărcare de 180, 240, 500 și 600 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?