GEORG FISCHER Supape de reținere și picior

Supape de reținere EPDM și PVC / CPVC concepute pentru curgerea fluidelor unidirecționale în industria de tratare a apei sau de prelucrare chimică. Se potrivesc cu dimensiuni de țevi care variază de la 1/2 la 2 inci și poate rezista la temperaturi de până la 175 de grade F

Filtru

GEORG FISCHER -

Y Supapă de reținere

StilModelLungimeInălțime totalăMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "€149.57
A1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "€118.90
A1923040076 9 / 32 "3 17 / 32 "EPDMEPDM3 / 4 "2.12 "€142.74
A1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "FPMFPM3 / 4 "2.12 "€161.46
A1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "€148.52
A1923040336 13 / 16 "4 7 / 32 "FPMFPM1"2.437 "€197.74
A1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "€448.68
A1923040368 27 / 32 "7"FPMFPM2"4 1 / 16 "€560.72
A1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "€287.28
A19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "€906.41
GEORG FISCHER -

Verifica valva

StilModelLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A1615621034 49 / 64 "PVC și EPDM140 grade F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€219.70
A1635621034 49 / 64 "CPVC și EPDM210 grade F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€442.82
A1635621014.125 "CPVC și EPDM210 grade F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€376.51
A1615621014.125 "PVC și EPDM140 grade F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€171.22
A1615621024.125 "PVC și EPDM140 grade F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€182.63
A1635621024.125 "CPVC și EPDM210 grade F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€365.63
A1635621045 15 / 64 "CPVC și EPDM210 grade F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "€512.39
A1615621045 15 / 64 "PVC și EPDM140 grade F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "€234.76
A1615621066 15 / 32 "PVC și EPDM140 grade F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "€347.75
A1635621077 13 / 64 "CPVC și EPDM210 grade F4.88 "2"4.88 "€1,028.18
A1615621077 13 / 64 "PVC și EPDM140 grade F4.88 "2"4.88 "€489.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?