KANT-TWIST Accesorii cleme

Mânere de țesut din plastic ABS, potrivite pentru utilizarea cu cleme cu mâner în T (dimensiuni de fălci de 3 / 4.5 inci) pentru a oferi o aderență mai bună pe suprafețele neparalele

Filtru

KANT-TWIST -

Mânere în T, mâner Weaver

Mânerele Kant-Twist Weaver oferă o prindere confortabilă pe mânerele în T. Sunt fabricate din plastic pentru o utilizare de lungă durată și se fixează peste mâner pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de mânere pentru țesători, disponibile în variante de 1/2 x 1-1/2, 11/16 x 2-1/2, 7/8 x 4 și 1-1/8 x 5 inch. Raptor Supplies.

StilModelDimensiuniPreț (ex. TVA)
AWG0601-1 / 8 x 5 "€11.13
AWG0101/2 x 1-1/2"€4.86
AWG0347/8 x 4 "€7.97
AWG02011/16 x 2-1/2"€6.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?