SPEEDAIRE Ansamblu de furtun de aer spiralat

Filtru

SPEEDAIRE -

Furtunuri de aer spiralate, din nailon

Ansamblurile de furtunuri de aer spiralate Speedaire sunt furtunurile care au forma unui arc și se retrag atunci când nu sunt utilizate pentru a ține furtunul în afara drumului. Ele oferă o stabilitate dimensională superioară decât furtunurile cu tuburi din poliuretan și capace din poliuretan. Ei își păstrează dimensiunile naturale atunci când sunt expuși la schimbările din jur. Aceste furtunuri flexibile din nailon sunt capabile să reziste la majoritatea substanțelor chimice și să furnizeze aer comprimat uneltelor și echipamentelor pneumatice în aplicații industriale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste furtunuri de aer, disponibile în dimensiuni de fiting de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

StilModelÎn afara Dia.CuloriMaterialul de acoperireTemp. GamăMaterialul tubuluiDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A1VEK71 / 2 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan1 / 4 "3 / 8 "20ft€74.36
B1VEJ31 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "50ft€111.72
A1VEK41 / 2 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan3 / 8 "3 / 8 "20ft€103.10
A1VEK31 / 2 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan3 / 8 "3 / 8 "15ft€85.17
A1VEK61 / 2 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan1 / 4 "3 / 8 "10ft€57.28
B1VEJ51 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 2 "1 / 2 "25ft€115.60
B1VEJ41 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 2 "1 / 2 "12ft€80.09
A1VEK21 / 2 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan3 / 8 "3 / 8 "10ft€68.00
A1VEK81 / 2 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan3 / 8 "3 / 8 "30ft€111.31
B1VEJ21 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "25ft€81.39
B1VEH95 / 8 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "50ft€47.45
B1VEJ65 / 8 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 2 "1 / 2 "50ft€159.27
A1VEJ75 / 16 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan1 / 4 "1 / 4 "6ft€32.87
A1VEJ85 / 16 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan1 / 4 "1 / 4 "10ft€47.18
B1VEH85 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "25ft€38.72
A1VEJ95 / 16 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan1 / 4 "1 / 4 "15ft€44.09
A1VEK15 / 16 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan1 / 4 "1 / 4 "20ft€53.79
B1VEH75 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "12ft€31.44
B1VEJ15 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "12ft€53.95
A1VEK55 / 16 "Albastru transparentpoliuretan-40 grade până la 158 grade Fpoliuretan1 / 4 "1 / 4 "30ft€73.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?