ABUS Lacăte cu combinație

Încuietori cu combinație resetabile cu trei și patru cifre, realizate din metal de înaltă calitate, rezistent la tăiere, pentru a securiza dulapurile, bagajele și alte articole fără cheie

Filtru

ABUS -

Lacăt combinat

StilModelÎnălțimea cătușeiInaltimea corpuluiMaterial corpLățimea cătușeiStilul corpuluiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiEste necesară înregistrarea cheii de controlPreț (ex. TVA)
A158/501 5 / 16 "2.187 "Zinc turnat sub presiune1"Dreptunghiular15 / 16 "2"Nu€39.72
B160/501"3 2 / 5 "zinc1"Dreptunghiular11 / 16 "2"Nu€43.75
C158KC1"2.187 "Zinc turnat sub presiune3 / 4 "Dreptunghiular3 / 4 "1.75 "Nu€47.95
D190CS / 601.187 "2.5 "Oțel călit7 / 8 "Dreptunghiular1.375 "2.5 "Nu€151.43
E160HB / 50-502"2"zinc1.125 "Dreptunghiular3 / 4 "2"Nu€64.75
F158/407 / 8 "1.75 "Zinc turnat sub presiune7 / 8 "Dreptunghiular7 / 8 "1.5 "Nu€29.98
G160/407 / 8 "2"zinc15 / 16 "Dreptunghiular11 / 16 "1.5 "Nu€39.64
H78/50 Verde13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Nu€13.17
I78/5013 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Nu€13.17
J78/50 KC Albastru13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Da€20.33
H78/50 KC Verde13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Da€20.33
K78/50 KC13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Da€20.33
L78/50 KC Galben13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Da€20.33
L78/50 KC Roșu13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Da€20.33
L78/50 Galben13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Nu€13.17
M78/50 Albastru13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Nu€13.17
L78/50 Roșu13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Nu€13.17
ABUS -

Lacăt cu combinație cu cătușe din oțel inoxidabil

StilModelÎnălțimea cătușeiPreț (ex. TVA)
A180IB / 501"€61.62
B180IBHB / 502.5 "€65.57
ABUS -

Lacăt cu combinație cu cătușe din oțel

StilModelInaltimea corpuluiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiCatena Dia.Înălțimea cătușeiLățimea cătușeiPreț (ex. TVA)
A145/40 Verde1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "€20.34
B145/40 Roșu1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "€20.26
C145/40 Albastru1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "€20.39
D145/40 Portocaliu1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "€20.07
E145/40 Galben1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "€20.47
F145/40 Negru1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "€23.87
G145/20 Galben1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.18
H145/20 Negru1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€13.15
I145/20 Roșu1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.13
J145/20 Verde1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.10
K145/20 Albastru1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.18
L145/20 Portocaliu1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.75
M145/30 Portocaliu1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€15.72
N145/30 Galben1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€15.98
I145/30 Roșu1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€16.61
O145/30 Verde1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€16.04
P145/30 Negru1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€18.52
Q145/30 Albastru1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€15.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?