Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 180IB/50 Combinație lacăt fund negru/argintiu | AG9CFL 14J895

ABUS 180IB/50 Combinație lacăt fund negru/argintiu

În stoc
Element: AG9CFL Model: 180IB / 50Crucea Ref: 14J895
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
€61.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt combinat
Finisaj corporalAcoperire din plastic
Inaltimea corpului2"
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului2"
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Formați locațiaDe jos
Control cheieNu
Tip cheieCombinație
Număr de apeluri4
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOţel inoxidabil
Lățimea cătușei1"
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Resetabil: Resetabil
    • Rezistență la vreme de calitate marină: Da

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiPreț
ABUS 180IBHB/50 Combinație lacăt fund negru/argintiu | AG9CFM 14J896 180IBHB / 502.5 "€65.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 180IB/50 Combinație lacăt fund negru/argintiu
€61.63 /unitate