Startere combinate

Filtru

STELLAR -

Starter compact compact, 22A, 110-240 VAC la monofazat/1-208 VAC la trifazat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SR22-22CV7ZRE€672.21
Vezi detalii
STELLAR -

Starter soft cu funcții complete, 52A, 200-480 VAC în 3 faze, clasa de declanșare 10/20/30

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SR55-052CV7ZTF€3,157.77
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Comandă demaror, tip transformator, putere nominală de 150 Va

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AFCPT150BJ8VAL€1,535.96
Vezi detalii
1...78

Startere combinate

Demaroarele combinate sunt dispozitive de comutare de control și protecție pentru pornirea, deconectarea și protejarea motorului împotriva aplicațiilor periculoase și nepericuloase. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste demaroare clasificate IEC de la mărci precum Dayton, General Electric și Square D. Dayton demaroarele de motoare sunt proiectate pentru operațiuni ON/OFF și previn daunele cauzate de condițiile de supra și subtensiune, fiind astfel ideale pentru utilizarea cu compresoare de aer, pompe și echipamente agricole sau de prelucrare a alimentelor. Acești contactori au un electromagnet sau o bobină care forțează contactele să se închidă și să permită fluxul de curent, atunci când sunt sub tensiune. Ele sunt, de asemenea, capabile să decupleze automat contactele în cazul unei căderi de curent și pot fi reluate doar prin acţionarea manuală a unui comutator de moment. General Electric Demaroarele combinate sunt proiectate pentru controlul motoarelor fără o facilitate suplimentară de protecție a circuitului de ramificație și sunt utilizate, de asemenea, atunci când un număr mare de operațiuni de circuit trebuie să fie efectuate simultan. Aceste demaroare combinate de motor sunt echipate cu un comutator selector pentru comutarea între butoanele manual / oprit / automat și carcase NEMA 1 și 4X pentru a preveni accesul la părțile periculoase și pătrunderea contaminanților străini.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?