GREENLEE Burghiu combinat / Fresare

HSS drill, tap and countersink bits suitable for use on aluminium, copper, mild steel and brass. Feature a back taper to avoid thread damage from over-drilling. Available in 7-piece kits that also include a quick-change adapter

Filtru

GREENLEE -

Combinație de burghie și burghie

Burghiile Greenlee sunt ideale pentru filetarea, găurirea și debavurarea / debavurarea pieselor de prelucrat pentru aplicații de prelucrare a metalelor. Acestea au o construcție din oțel întărit, de mare viteză, care rezistă la viteze mari de tăiere, reducând în același timp daunele împotriva frecării și temperaturilor ridicate de până la 1112 grade F. Au tijă hexagonală de înaltă calitate care elimină jocul și asigură o conexiune puternică la mandrina de foraj. Alegeți dintr-o gamă largă de burghie/robici, disponibile în lungimi de 2-3/50, 2.25 și 3.25 inci.

StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
ADTAP6-322 3 / 50 "6-32€20.88
ADTAP8-322 3 / 50 "8-32€19.93
BDTAP10-242 3 / 50 "10-24€21.28
CDTAP1 / 4-202.25 "1 / 4-20€21.15
DDTAP12-242.25 "12-24€19.47
EDTAP10-322.25 "10-32€20.96
FDTAP3 / 8-163.25 "3 / 8-16€21.90
GDTAP5 / 16-183.25 "5 / 16-18€21.03
GREENLEE -

Drill Tap Kit, 8-32 To 1/4-20 Size, HSS, 6 Pieces

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LDTAPKITAH2WTL€132.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?