PARKER Ochelari de răcire

Filtru

StilModelDimensiune de montareLungime totalăPreț (ex. TVA)
APSG-4S1 / 2 x 1 / 24.88 "€65.70
APSG-5S5 / 8 x 5 / 84.88 "€85.57
APSG-7S7 / 8 x 7 / 86.25 "€150.05
PARKER -

Indicatori combinați de umiditate și lichid

Indicatoarele combinate de umiditate și lichid din seria Parker PSG sunt proiectate pentru a indica prezența umidității și a lichidului nedorite în timpul întreținerii echipamentelor de refrigerare și aer condiționat. Umiditatea excesivă poate duce la probleme, cum ar fi hidroliza lubrifianților, coroziunea metalelor, placarea cu cupru, modificarea chimică a izolației motorului compresoarelor ermetice și formarea de gheață la dispozitivele de întâlnire. Acești indicatori sunt fabricați din hârtie de filtru poroasă care este sensibilă la umiditate și își schimbă culoarea (albastru pentru uscat; roz pentru agent frigorific umed) la nivelul de umiditate peste intervalul de funcționare sigur. De asemenea, au un vizor transparent foarte mare pentru monitorizarea nivelului de agent frigorific din linia de lichid pentru alimentarea dispozitivelor de expansiune. Alegeți dintr-o gamă largă de acești indicatori de umiditate-lichid, disponibili în fitinguri de tip flare și transpirație.

StilModelDimensiune de montareTipul de montajLungime totalăPreț (ex. TVA)
APSG-2S1 / 4 x 1 / 4Sudoare4.88 "€50.96
APSG-3S3 / 8 x 3 / 8Sudoare4.88 "€60.98
BPSG-3MF3 / 8M x 3 / 8Fflăcăraie3.17 "€65.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?