Biți de carotaj

Filtru

WESTWARD -

Bit de centrare 5/16 inch Lungime totală 6 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22UX28AB7FLV€6.43
DEWALT -

Coadă Sds Max pentru carote Lungime totală de 16 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW5912AA9RWY€190.29
BOSCH -

Adaptor Spline Core de 8 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CAS008AF6YAM€221.48
MILWAUKEE -

Placă de ghidare pentru bit de miez de 3-1 / 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-6160AD6LHU€15.37
BOSCH -

Utilizarea bitului de centrare cu biți de bază cu coadă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HC88AC2MUC€36.54
DAYTON -

Bit de carotare, 14 inch lungime, 1 1/4-7 filet tijă, 3 inch diametru miez, 14 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B10-3CH6TCZ€294.49
12

Biți de carotaj

Miezele au un centru gol, au o construcție asemănătoare unui ferăstrău și sunt folosite pentru a îndepărta porțiuni cilindrice dintr-un material. Ele pot găuri fără a lăsa niciun material în urmă și sunt disponibile în materiale de tăiere din carbură și diamant. Miezele de diamant au un vârf de tăiere cu diamant și sunt utilizate la găurirea de mare viteză a betonului întărit și armat, a pietrei și a asfaltului. Miezele din carbură au un miez cu frecare scăzută, ideal pentru găurirea cărămizilor și blocurilor. Aceste carote de mare viteză sunt disponibile în stiluri cu tijă SDS max, burghiu cu ciocan, plus stiluri de tijă și tijă spline.
Raptor Supplies oferă o linie extinsă de carote umede și uscate în diferite lungimi de găurire și dimensiuni de filet de la diferite mărci precum Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee și Westward.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?