EAZYPOWER Alezoare de centru pentru frecare

Biți de frezat cu 2 sau 5 caneluri, cu design din oțel de mare viteză, pentru știfturi sau șuruburi. Biți de tip conic cu finisaj sablat sunt oferite cu capacități de tăiere de până la 3.5 inci

Filtru

EAZYPOWER -

Chiuveta, oțel de mare viteză, 5 flaut

StilModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A83002 / B1.375 "1.375 "1.375 "€23.79
B830021 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€383.04
EAZYPOWER -

Chiuveta, oțel de mare viteză, 2 flaut

StilModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A301941 / 4 "3.5 "23.75 "1 / 4 "3.75 "3.5 "€5.35
B30187 / B1 / 8 "2.75 "13"1 / 8 "3"2.75 "€3.19
B301871 / 8 "2.75 "23"1 / 8 "3"2.75 "€3.51
C301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€22.08
C30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€21.74
D30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€21.25
E301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€21.27
F301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "€25.10
C3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,664.43
C30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€21.32
G3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,639.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?