NTN Rulmenți cu role cilindrice

Rulmenți cu role lubrifiați cu ulei capabili să suporte dilatații termice atunci când manipulează sarcini radiale și de impact mari (capacitate de sarcină statică și dinamică de până la 214684 lb și, respectiv, 88796 lb). Poate rezista la o temperatură maximă de funcționare de 250 de grade F

Filtru

NTN -

Rulmenți cu role cilindrice

StilModelLăţimeBore Dia.Materialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăToleranțăPreț (ex. TVA)
A7MC3-NU328EGRBC3--------€13,719.49
A7MC3-NU322EGRBC3--------€7,411.37
A7MC3-NU320EGRBC3--------€6,332.54
A7MC3-NU319EGRBC3--------€4,961.06
A7MC3-NU318EGRBC3--------€4,662.93
A7MC3-NU222EGRBC3--------€5,369.16
A7MC3-NU212EGRBC3--------€1,484.31
A7MC3-NU317EGRBC3--------€4,104.10
A7MC3-NU313EGRBC3--------€3,538.96
A7MC3-NU324EGRBC3--------€8,798.97
A7MC3-NU220EGRBC4--------€5,136.43
BNU20312mm17mmOţel-40mm-0.0004--0.0003€111.93
BNU20515mm25mmOțel presat4200 Lb.52mm-0.00053800 Lb.-0.0004€136.04
BNU308G1C323mm40mmBronz17,700 Lb.90mm-0.000617,400 Lb.-0.0005€459.14
BNU310EG1C327mm50mmBronz24,730 Lb.110mm-0.000625,400 Lb.-0.0005€517.54
BNU310G1C327mm50mmBronz19,560 Lb.110mm-0.000619,400 Lb.-0.0005€539.42
BNU219G1C332mm95mmBronz37,000 Lb.170mm-0.00144,000 Lb.-0.0008€990.48
BNU315ET2XC337mm75mmNailon43,000 Lb.160mm-0.00146,000 Lb.-0.0006€882.92
BNU318G1C343mm90mmBronz54,000 Lb.190mm-0.001259,500 Lb.-0.0008€1,937.61
NTN -

Rulment cilindric

StilModelLăţimeBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăToleranțăPreț (ex. TVA)
ANU204EG1C314mm20mm5777 Lb.47mm+ 0 / -0.015 mm5080 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.012 mm€150.67
ANJ304EG1C315mm20mm7081 Lb.52mm+ 0 / -0.013 mm6047 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.010 mm€285.67
ANU304EG1C315mm20mm7081 Lb.52mm+ 0 / -0.018 mm6047 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€157.03
ANJ205EG1C315mm25mm6587 Lb.52mm+ 0 / -0.011 mm6227 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.010 mm€142.79
ANJ206EG1C316mm30mm8767 Lb.62mm+ 0 / -0.013 mm8430 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.010 mm€372.94
ANU305EG1C317mm25mm9329 Lb.62mm+ 0 / -0.018 mm8430 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€168.15
ANJ305EG1C317mm25mm9329 Lb.62mm+ 0 / -0.013 mm8430 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.010 mm-
RFQ
ANJ208EG1C318mm40mm12,476 Lb.80 mm+ 0 / -0.013 mm12,476 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.010 mm€423.20
ANU208EG1C318mm40mm12,476 Lb.80 mm+ 0 / -0.015 mm12,476 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.012 mm€331.71
ANJ306EG1C319mm30mm11,914 Lb.72mm+ 0 / -0.013 mm11,240 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.010 mm€195.74
ANU306EG1C319mm30mm11,914 Lb.72mm+ 0 / -0.018 mm11,240 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€323.52
ANJ210EG1C320mm50mm14,837 Lb.90mm+ 0 / -0.013 mm16,186 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.010 mm€203.33
ANU210EG1C320mm50mm14,837 Lb.90mm+ 0 / -0.015 mm16,186 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.012 mm€447.93
ANU211EG1C321mm55mm18,546 Lb.100mm+ 0 / -0.015 mm20,906 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€390.93
BNN3008KC1NAP421mm40mm9750 Lb.68mm-712500 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+12€1,110.91
ANJ211EG1C321mm55mm18,546 Lb.100mm+ 0 / -0.013 mm20,906 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.010 mm€533.10
ANU212EG1C322mm60mm21,918 Lb.110mm+ 0 / -0.015 mm24,054 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€550.06
ANJ308EG1C323mm40mm18,658 Lb.90mm+ 0 / -0.013 mm18,321 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.012 mm€346.12
ANU213EG1C323mm65mm24,278 Lb.120mm+ 0 / -0.015 mm26,751 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€512.63
BNN3010KC1NAP423mm50mm11900 Lb.80 mm-716300 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+12€1,235.61
ANU308EG1C323mm40mm18,658 Lb.90mm+ 0 / -0.025 mm18,321 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€387.14
BNN3009KC1NAP423mm45mm11600 Lb.75mm-715400 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+12€1,192.68
ANU214EG1C324mm70mm26,751 Lb.125mm+ 0 / -0.015 mm30,798 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€672.86
ANU215EG1C325mm75mm29,224 Lb.130mm+ 0 / -0.015 mm35,069 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€556.91
ANU309EG1C325mm45mm21,918 Lb.100mm+ 0 / -0.025 mm22,143 Lb.-13 de grade până la 250 de grade+ 0 / -0.015 mm€386.61
NTN -

Rulment cu role cilindrice, alezaj de 31/32 inchi, OD 2 7/16 inci, lățime totală de 0.669 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NJ305EAG1C3CN2THM€145.49
NTN -

Rulment cilindric 190mm Alezaj 340mm Od

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NU238EG1C3AE2YFK€7,714.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?