NTN NU238EG1C3 Cylindrical Bearing 190mm Bore 340mm Od | AE2YFK 4ZXW2

NTN NU238EG1C3 Rulment cilindric 190 mm alezaj 340 mm diam.

În stoc
Articol: AE2YFK Model: NU238EG1C3Referință transversală: 4ZXW2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,714.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role cilindrice
Bore Dia.190mm
Materialul cuștilorAlamă prelucrată
Capacitate de încărcare dinamică156,236 Lb.
Filete Radii4.0 / 4.0 mm
Inel interior exterior Dia.230 mm
În afara Dia.340mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.018 mm
Materialul cu roleOţel
Capacitate de încărcare statică214,684 Lb.
Temp. Gamă-13 de grade până la 250 de grade
Toleranță+ 0 / -0.015 mm
Lăţime55mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.879
Înălțimea navei (cm)32.37
Lungimea navei (cm)32.37
Lățimea navei (cm)10.79
Codul HS8482500000
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN NU238EG1C3 Rulment cilindric 190 mm alezaj 340 mm diam.
€7,714.46 /unitate