MITUTOYO Dial Dial

Etriere cu cadran din oțel inoxidabil concepute pentru a măsura diametrele interioare și exterioare, adâncimea și treptele. Dispune de protecție ridicată împotriva șocurilor și vine cu un șurub de blocare pentru cadranul cadran și menține poziția falcii glisante

Filtru

MITUTOYO -

Dial Dial

StilModelCertificat de calibrareTipul dimensiuniifinalizareagradațiiAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț (ex. TVA)
A505-733-------€300.38
B505-743J-------€338.59
B505-742JCAL-------€304.11
C505-737-------€427.92
D209-921-------€1,536.88
E505-747-------€601.99
A505-750-------€626.31
F505-748-------€895.08
A505-732-------€221.53
G505-749NuInchSimplu0.001 "2.52 "Oțel inoxidabil întărit0 - 12 "€447.76
H505-742-51NuInchSimplu0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€221.08
I505-742-53NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€204.55
J505-745NumetricNatural0.02mm64mmOţel inoxidabil0 la 300mm€449.84
K505-744NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Fălci din oțel inoxidabil întărit, carbură OD0 - 6 "€318.86
L505-730Numetric-0.02 mm1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 la 150mm€195.37
M505-746 4LA87NuInch-0.001 "2.52 "Oțel inoxidabil întărit0 - 12 "€479.06
N505-742-54NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€204.55
O505-742NuInch-0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€230.98
P505-741NuInchLustruit0.001 "1.97 "Oțel inoxidabil întărit0 - 8 "€286.39
Q505-675-55NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€206.90
R505-740NuInch-0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€194.32
S505-675-52NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€214.49
T505-731NumetricNatural0.02mm50mmOţel inoxidabil0 la 200mm€275.44
U505-738NuInch-0.001 "1.57 "Fălci din oțel inoxidabil călit, carbură OD/ID0 - 6 "€345.67
V505 736NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Fălci din oțel inoxidabil întărit, carbură OD0 - 6 "€318.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?