DAYTON Roți suflante cu acționare directă

Ideal pentru aplicații, inclusiv aer condiționat, încălzire, ventilație și dezumidificare în aplicații comerciale și industriale. Constructie din otel cu finisaj rezistent la coroziune pentru o durata de viata mai lunga si ofera un volum mare de aer cu vibratii reduse pentru diverse aplicatii de circulatie a aerului

Filtru

DAYTON -

Roți de suflantă

Roțile suflantei Dayton sunt proiectate pentru a genera un volum mare de aer în aparatele de aer condiționat, ventilatoare, încălzitoare și dezumidificatoare. Aceste roți de suflantă au o construcție din oțel care previne uzura în condiții extrem de abrazive și umede. Modelele selectate vin cu o placă din spate pentru a permite conectarea motorului pe ambele părți. Pot fi utilizate împreună cu motoare de 1200, 1550 și 1750 rpm.

StilModelBore Dia.RPM maxRotațieTipDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
AVTSYTS106WCCWG------€33.45
B802-06-3001---Înlocuire--€180.13
C101I------€95.51
DVTSYT1813LWG------€599.82
EVTSYT1212LWG------€420.22
F202-09-3228-5------€523.83
RFQ
GVTSYT1511LWG------€530.35
HVTSYT1010LWG------€328.17
IVTSYT99LWG------€376.67
JVTSYZ1010IWG------€174.03
KVTSYZ99IWG------€157.10
LVTSYZ97IWG------€191.70
FVTSYTS2211WCWG------€2,066.04
MVTSYTS159WCWG------€748.36
FVTSYT2020WG------€2,360.45
NVTSYT2525WG------€3,305.38
F99020002------€60.49
RFQ
O1103A------€193.94
RFQ
PVTSYT2222WG------€2,687.62
FVTSYZ108IWG------€205.54
F202-30-0021-5------€5,373.47
RFQ
Q2UTV41 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă11 "7"€132.94
Q2UTU61 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 16 "8"€118.03
Q2UTU41 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 16 "6"€104.15
Q2UTU21 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă11 "10.625 "€136.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?