Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2UTV4 Diametrul roții suflantei 11 inch Alezajul 1/2 in | AC3MQW

DAYTON 2UTV4 Diametrul roții suflantei 11 inch Alezajul 1/2 in

În stoc
Articol: AC3MQW Model: 2UTV4
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
€132.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata suflantei
Bore Dia.1 / 2 "
RPM max1750
RotațieCW Hub End
TipUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiOțel cu finisaj rezistent la coroziune
Lățimea roții7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8414901080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.RPM maxRotațieTipDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
DAYTON 2UTT8 Diametrul roții suflantei 9 7/16 inch Alezajul 1/2 inch | AC3MQF 2UTT81 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 16 "7"€114.15
DAYTON 2UTT9 Diametrul roții suflantei 9 7/16 inch Alezajul 1/2 inch | AC3MQG 2UTT91 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, concavă9 7 / 16 "9.5 "€123.44
DAYTON 2UTU1 Diametru roata suflantei 11 inch Alezajul 1/2 in | AC3MQH 2UTU11 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă11 "7.75 "€227.84
DAYTON 2UTU2 Diametru roata suflantei 11 inch Alezajul 1/2 in | AC3MQJ 2UTU21 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă11 "10.625 "€136.55
DAYTON 2UTU4 Diametrul roții suflantei 9 7/16 Inch Alezajul 1/2 Inch | AC3MQL 2UTU41 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 16 "6"€104.14
DAYTON 2UTU6 Diametru roata suflantei 9 7/16 inch Alezajul 1/2 in | AC3MQN 2UTU61 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 16 "8"€118.04
DAYTON 2UTU8 Diametrul roții suflantei 9 7/16 inch Alezajul 1/2 inch | AC3MQQ 2UTU81 / 2 "1750Capătul centrului CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă, concavă9 7 / 16 "9.5 "€128.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2UTV4 Diametrul roții suflantei 11 inch Alezajul 1/2 in
€132.94 /unitate