SQUARE D Întrerupătoare automate ale carcasei: seria EH


Filtru
Evaluare AIC: 14kAIC @ 277v , Tip cadru: EH , Număr de poli: 1 , Voltaj: 277V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
EH14015
15A€290.33
B
EH14020
20A€290.33
C
EH14030
30A€606.86

Întrerupătoare automate ale carcasei: seria EH

Întrerupătoarele Square D sunt proiectate pentru a proteja circuitele sensibile de fluxurile excesive de curent care provoacă suprasarcini sau scurtcircuite. Aceste întreruptoare cu carcasă turnată sunt calibrate la o temperatură ambientală de 40 de grade C și dispun de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee. Acestea sunt integrate cu conexiuni de montare plug-in pentru a facilita instalarea ușoară și rapidă pe teren. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste MCCB din seria EH disponibile cu amperaje nominale de 15A, 20A și 30A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?