Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EH14030 Întrerupător cu priză, 30 A, 277 V, 1 pol, 1 fază

În stoc
Element: AG8NAX Model: EH14030
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
€606.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC14kAIC @ 277v
amperi30A
Tip cadruEH
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată seria EH, ideal pentru utilizarea în sistemele de distribuție a energiei pentru a asigura protecție împotriva suprasarcinii și condițiilor de scurtcircuit
    • Capacitate de întrerupere de 65 kAIC la 120 VAC și 14 kAIC la 277 VAC
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi funcționalitate LI (de lungă durată și instantanee) de limitare a curentului
    • Se potrivește cu fire de 12 până la 8 AWG (aluminiu) și 14 până la 8 AWG (cupru)

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D EH14015 Întrerupător cu priză Eh 15 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAV EH1401515A€290.34
SQUARE D EH14020 Întrerupător cu priză Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAW EH1402020A€290.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EH14030 Întrerupător cu priză, 30 A, 277 V, 1 pol, 1 fază
€606.86 /unitate