DAYTON Ventilatoare centrifuge de acoperiș Downblast

Ventilatoare montate pe acoperiș concepute pentru a evacua mirosurile și aerul murdar din complexele industriale și comerciale. Utilizat în general pentru lucrări de conducte cu rezistență scurtă sau medie. Disponibil în variante de tip curea și tip de transmisie

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare cu acționare directă, montate pe acoperiș

Ventilatoarele Dayton sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea aerului murdar din industrii și clădiri comerciale. Sunt proiectate să funcționeze continuu pentru a evacua aerul urât și mirosul în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Au o construcție din aluminiu filat, cu o bandă de vânt complet laminată pentru rezistență la coroziune, durabilitate, stabilitate și portabilitate. Aceste ventilatoare dispun de motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Modelele selectate vin cu un control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților cuprinse între 8.25 și 18.5 inci.

StilModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț (ex. TVA)
A5DVR9-22 "22 "-----€1,182.52
A5DVR5-19 "19 "-----€680.13
A16D529-17 "17 "-----€739.72
B6KWK5-22 "22 "-----€1,072.46
A5DVR7-19 "19 "-----€975.33
B4YC73-26 "26 "-----€2,380.44
B4YC68-22 "22 "-----€1,286.83
B4YC66-19 "19 "-----€978.82
A16D531-17 "17 "-----€1,075.70
B6KWK4-22 "22 "-----€1,072.49
B4YC64-19 "19 "-----€696.36
A16D527-17 "17 "-----€703.51
A5DVR8- / - / 33819 "19 "-----€1,057.56
A16D533- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
B4YC67- / - / 47419 "19 "-----€1,177.04
A16D534- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
A48C189- / - / 52217 "17 "- / - / 406----€1,352.78
A5DVT2- / - / 119322 "22 "- / - / 1126- / - / 1052- / - / 955--€1,595.67
A5DVT3- / 831/181022 "22 "- / - / 1743- / - / 1673- / - / 1600- / - / 1426- / - / 1180€2,062.89
A48C190- / 1031/215919 "19 "- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 1471€2,328.11
A38AX30- / 1031/2159--- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 1471€2,328.11
A38AX32- / 2053/2624--- / - / 2347- / - / 1821---€4,031.93
A48C192- / 2624/205330 "30 "- / - / 2347- / - / 1821---€4,121.74
B6KWK667922 "22 "640592527--€1,069.95
A16D538103119 "19 "-----€1,438.03
DAYTON -

Ventilatoare acționate cu cureaua Downblast

Ventilatoarele Dayton downblast oferă o alimentare cu aer curat prin evacuarea gazelor nocive în spațiile comerciale și industriale. Aceste ventilatoare sunt alimentate de un motor AC care rotește palele ventilatorului cu ajutorul unei curea de transmisie. Construcția durabilă din aluminiu poate rezista la condiții severe de evacuare, în timp ce o bandă de vânt complet laminată oferă stabilitate. Sunt echipate cu izolatoare din neopren pentru a izola cadrele de antrenare de restul unității pentru o viață prelungită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de tip downblast cu curea, disponibile cu viteze cuprinse între 214 și 1800 RPM. Raptor Supplies.

StilModelCFM @ 0.500-In. SPAsamblat/NeasamblatLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț (ex. TVA)
A7A678-Neasamblat46 "-----€7,218.28
A7A573-Neasamblat34 "-----€4,027.39
A7A684-Neasamblat64 "-----€15,303.62
A7A585-Neasamblat64 "-----€14,954.26
A7AE97-Neasamblat30 "-----€3,884.20
A7AF01-Neasamblat34 "-----€4,597.18
A7AX62-Neasamblat40 "-----€4,674.93
A7AF00-Neasamblat34 "-----€4,669.45
A7AF04-Neasamblat42 "-----€5,748.71
A7AF20-Neasamblat34 "-----€4,725.20
A7A686-Neasamblat64 "-----€15,472.96
A7A685-Neasamblat64 "-----€15,476.15
A7A671-Neasamblat42 "-----€5,620.33
A7AX63-Neasamblat40 "-----€4,642.17
A7AX67-Neasamblat40 "-----€5,051.33
A7A578-Neasamblat42 "-----€5,211.16
A7AF25-Neasamblat42 "-----€5,886.46
A7AF03-Neasamblat42 "-----€5,758.45
A7AU69-Neasamblat34 "-----€3,847.73
A7AF26-Neasamblat42 "-----€5,878.13
A7A582-Neasamblat46 "-----€7,387.80
A7AU9410,085Neasamblat46 "9420869678646472-€7,397.79
A7AX7210,997Neasamblat40 "10,62910,242983693698293€5,629.87
A7A67610,997Neasamblat42 "10,62910,242983693698293€6,198.86
A3GY6910,997Asamblate42 "10,62910,242983693698293€6,422.30
DAYTON -

Giulgi

StilModelPreț (ex. TVA)
A6366398€334.65
A53J575€400.75
A53A955€726.76
A53J574€382.06
B53J577€590.85
C51E090€705.49
A6366400€450.47
C6366478€1,697.02
A6366485€615.99
C51E089€306.91
D207-048-4000€218.84
DAYTON -

Ventilatoare Downblast

StilModelPreț (ex. TVA)
A7 YR29€3,173.53
A7 YR34€17,334.46
A7 YR30€3,402.67
A7 YR33€7,155.92
B52CD43€2,993.27
B7A677€6,298.12
B7 YR28€2,590.25
A7 YR32€5,243.93
A7 YR31€4,123.69
B52CD42€2,288.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?