HCL FASTENERS Cleme pentru urechi

Colieri de furtun din nailon si plastic pentru fixarea si fixarea tevilor, furtunurilor, cablurilor si tuburilor. Modelele selectate (din plastic) dispun de două fălci dintate care se interconectează care exercită o forță de strângere de două ori mai mare decât celelalte cleme similare. Folosit în industria auto, agricultură și farmaceutică

Filtru

HCL FASTENERS -

Herbie Clip Colieră pentru furtun din plastic

Colierele pentru furtun din plastic Herbie Clip de la HCL Clamping au două fălci dintate care se blochează care aplică de două ori forța de strângere exercitată de alte cleme similare. Aceste cleme sunt alcătuite din nailon 6.6 stabilizat la căldură/UV și conform ROHS și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 grade Fahrenheit și 338 grade Fahrenheit. Aceste cleme de furtun de calitate sunt utilizate pe scară largă în industria auto, agricultură și farmaceutică și vin în diferite înălțimi de cap, lățimi de bandă și grosimi de bandă.

StilModelBand WidthInaltimea capuluiNumăr de bucațiDimensiunea RangeGrosimePreț (ex. TVA)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm până la 6.5 mm1.4mm€445.58
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm până la 7.9 mm1.6mm€394.20
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm până la 10.3 mm1.7mm€322.75
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm până la 9.2 mm1.6mm€317.28
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm până la 11.8 mm1.7mm€171.73
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm până la 13.8 mm1.7mm€185.40
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm până la 13.4 mm1.8mm€179.30
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm până la 23 mm2.1mm€345.04
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm până la 27.6 mm2.1mm€900.21
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm până la 20.6 mm2.1mm€1,093.97
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm până la 17.1 mm2mm€1,050.47
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm până la 15.1 mm2mm€1,034.12
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm până la 19.1 mm2.1mm€1,072.23
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm până la 26.1 mm2.2mm€378.35
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm până la 29.5 mm2.2mm€269.60
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm până la 102.1 mm2.6mm€415.64
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm până la 90.6 mm2.6mm€372.16
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm până la 37.9 mm2.1mm€254.68
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm până la 111.8 mm2.6mm€459.76
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm până la 56.5 mm2.1mm€400.09
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm până la 53.8 mm2.1mm€394.04
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm până la 32.3 mm2mm€719.40
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm până la 85 mm2.9mm€415.01
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm până la 114.3 mm2.6mm€465.30
AHC-T-PA66-BK9.1mm13.2mm180044.6 mm până la 48 mm2.1mm€696.16
StilModelBand WidthInaltimea capuluiMărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
AEZY-P-9.2-PA66-BK7.9mm5.3mm9.2 mm1.8mm€174.84
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm€186.37
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm€181.27
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm€196.07
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm€200.09
AEZY-P-17.5-PA66-BK7.9mm6.8mm17.5 mm2mm€201.69
AEZY-P-19.1-PA66-BK7.9mm6.8mm19.1 mm2mm€203.46
AEZY-P-21.1-PA66-BK7.9mm6.8mm21.1 mm2mm€211.90
AEZY-P-8.5-PA66-BK7.9mm5.3mm8.5 mm1.8mm€170.29
AEZY-P-18.0-PA66-BK7.9mm6.8mm18 mm2mm€202.45
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€176.11
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm€206.03
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm€215.52
AEZY-P-22.1-PA66-BK7.9mm6.8mm22.1 mm2mm€215.99
AEZY-P-22.6-PA66-BK7.9mm6.8mm22.6 mm2mm€216.24
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm€216.49
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm€216.75
AEZY-P-25.8-PA66-BK7.9mm6.8mm25.8 mm2mm€223.68
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm€233.13
AEZY-P-10.0-PA66-BK7.9mm5.3mm10 mm1.8mm€176.88
AEZY-P-11.4-PA66-BK7.9mm5.6mm11.4 mm1.8mm€178.40
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€171.77
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm€200.92
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm€180.46
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm€181.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?