DAYTON Încălzitoare electrice de tavan

Încălzitoarele electrice de tavan de la Dayton sunt concepute pentru a fi utilizate ca sisteme de încălzire centrală în spații ascunse, fără a ocupa spațiu pe perete sau pe podea. Aceste încălzitoare rezistente au cleme de suspendare încorporate cu bară în T pentru montarea (permite o instalare ușoară) a panourilor pe tavanele suspendate. Au o întrerupere termică de resetare automată încorporată pentru a permite oprirea automată și pentru a preveni pericolele de supraîncălzire. Modelele selectate au direcție reglabilă a fluxului de aer pentru a personaliza fluxul de aer în funcție de scopul de încălzire. Încălzitoarele electrice Dayton sunt disponibile în modele de montare încastrate și de suprafață pentru a asigura o funcționare eficientă și o montare ușoară pe tavan. Sunt echipate cu un comutator automat de întârziere a ventilatorului pentru a împinge aerul rece rămas din sistemul de conducte după oprirea compresorului. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste încălzitoare electrice de tavan de la Dayton cu capacități de încălzire de până la 17100 BtuH la 277 VAC.

Filtru

DAYTON -

Încălzitoare electrice de tavan cu convecție

Încălzitoarele electrice de tavan cu convecție Dayton folosesc aer forțat de ventilator pentru a oferi încălzire în zonele în care are loc o cantitate mare de pierderi de căldură, cum ar fi birourile și sălile de conferințe. Aceste încălzitoare electrice de tavan eliberează spațiu limitat pe podea și pot fi instalate individual sau unul lângă altul, pentru a oferi un plus de căldură. Modelele selectate sunt integrate cu un mecanism automat de decuplare termică care oprește încălzitorul în caz de supraîncălzire și îl pornește din nou când temperatura revine la normal. Aceste încălzitoare pot fi montate pe suprafață sau în adâncime și sunt disponibile în configurații cu 1 și 3 faze.

StilModelFazăamperiBtuHVoltajWattsLăţimefinalizareaÎnălţimePreț (ex. TVA)
A2YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,729.71
B54UD1413.11280120 VAC37524 "Haina cu pulbere albă1"€461.87
C2YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,548.23
D54UD2013.12560240 VAC75024 "Haina cu pulbere albă1"€718.58
D54UD2112.72559277 VAC75024 "Haina cu pulbere albă1"€766.30
D54UD1913.62559208 VAC75024 "Haina cu pulbere albă1"€765.95
E54UD1611.61280240 VAC37524 "Haina cu pulbere albă1"€461.87
E54UD1511.81280208 VAC37524 "Haina cu pulbere albă1"€456.22
D54UD1816.32559120 VAC75024 "Haina cu pulbere albă1"€750.18
C2YU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,576.29
E54UD1711.41280277 VAC37524 "Haina cu pulbere albă1"€475.12
A2YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,756.21
C2YU391 sau 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,795.26
A2YU441 sau 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,805.25
C2YU431 sau 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,790.06
C2YU361 sau 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,891.57
A2YU351 sau 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,897.60
A2YU401 sau 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,750.26
DAYTON -

Rame de montare

StilModelPreț (ex. TVA)
A797V20€216.40
B797V21€240.35
C797V17€172.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?