DAYTON Încălzitoare electrice

Încălzitoarele electrice Dayton sunt utilizate ca sursă de căldură auxiliară pentru garaje, depozite, magazine, fabrici, subsoluri, ateliere și stații de service. Aceste încălzitoare dispun de o funcție automată de întârziere a ventilatorului care previne expunerea la căldură reziduală pentru un nivel de confort mai ridicat și sunt dotate cu suporturi de montare pe tavan care oferă poziții de montare pe debit vertical/orizontal. Au, de asemenea, un termostat încorporat cu decuplare termică pentru a permite oprirea automată și pentru a proteja împotriva supraîncălzirii. Oferim, de asemenea, încălzitoare de protecție împotriva înghețului Dayton (cu construcție a casetei de control NEMA 12 pentru a ține pătruns praful și umezeala) concepute special pentru dulapuri, spații de acces și zone ascunse. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste încălzitoare electrice utilitare de la Dayton, disponibile cu o capacitate maximă de încălzire de 17065 BtuH pe Raptor Supplies.

Filtru

DAYTON -

Încălzitoare electrice

StilModelTemp. CreştereFlux de aerAmplificatoare ACVoltajLăţimeBtuHAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A3UG7360 grade FCfm 27017.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "€863.10
B4E16971 grade FCfm 21020.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065/11372, 12800, 85338"16 "€1,072.05
DAYTON -

Incalzitor de protectie la inghet 2.5 / 1.95 Kw

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2HDA1AC2AEQ€1,433.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?