TRIPP LITE Cablu de fibra optica

Cabluri patch multimode din fibră de sticlă 62.5 / 125 duplex (zipcord), ideale pentru aplicații LAN. Prezintă o margine teșită la capetele sticlei pentru a permite introducerea ușoară a dopului. Disponibil în tipurile de conector LC/SC, SC/SC, LC/LC și LC/ST

Filtru

TRIPP LITE -

Cablu de corecție cu fibră optică

Cablurile de fibră optică Tripp Lite sunt proiectate pentru a fi utilizate cu echipamente de telecomunicații, comutatoare optice sau CATV pentru a oferi un transfer eficient de date pe o conexiune LAN. Aceste fibre multimodale sunt fabricate din fibre duplex 62.5 / 125 și au o manta din PVC care asigură izolație electrică cu margini de sticlă teșite pentru o inserare mai ușoară a fișei. Sunt FDDI (Interfață de date distribuite cu fibră optică) & amp; Testele de evaluare OFNR și pierderi de inserție sunt efectuate pe fiecare conector pentru a vă asigura că integritatea datelor este menținută pentru aplicațiile sub 10 picioare. Cablurile optice patch cu tipuri de conector LC / LC, LC / SC, LC / ST și SC / SC sunt disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelTipul ConnectorArticolLungimePreț (ex. TVA)
AN320-01MLC / LCCablu fibră optică duplex multimod (LC/LC)3.28ft€45.75
BN320-02MLC / LCCablu fibră optică duplex multimod (LC/LC)6.56ft€67.50
CN320-03MLC / LCCablu fibră optică duplex multimod (LC/LC)9.84ft€67.89
DN316-01MLC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (LC/SC)3.28ft€48.14
EN316-03MLC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (LC/SC)9.84ft€54.57
FN316-02MLC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (LC/SC)6.56ft€58.54
GN318-01MLC / STCablu fibră optică duplex multimod (LC/ST)3.28ft€36.69
HN318-03MLC / STCablu fibră optică duplex multimod (LC/ST)9.84ft€55.58
GN318-02MLC / STCablu fibră optică duplex multimod (LC/ST)6.56ft€44.09
IN306-003SC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (SC/SC)3ft€38.29
JN306-006SC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (SC/SC)6"€41.69
IN306-010SC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (SC/SC)10ft€44.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?