ARO Lubrifianți cu regulator de filtru (FRL)

FRL-urile sunt ansambluri cu o singură unitate care cuprind un filtru, un regulator și un lubrifiant pentru reglarea presiunii aerului, filtrarea contaminanților și lubrifierea aerului comprimat pentru a reduce frecarea în sistemele de aer comprimat. Aceste pompe ARO FRL dispun de boluri din metal/metal cu vizor/policarbonat pentru a asigura o izolare termică excelentă și rezistență la radiațiile UV. Aceste pompe ARO FRL au un debit maxim de 215 cfm și sunt oferite la înălțimi de 6.2, 8.21, 9.91, 11 și 13.6 inchi.

Filtru

ARO -

Filtru/Regulator/Ungere

StilModelNumăr de bucațiGama de reglareMaterial bolInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiDimensiunea boluluiArticolPreț (ex. TVA)
AC38231-810-------Filtru / Regulator / Lubrifiant€572.76
BC38221-610-------Filtru / Regulator / Lubrifiant€499.45
CC38341-60020 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "1/2 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€611.90
DC38461-61020 la 200 psiMetal cu sticlă13.6 "7.3 "1 "NPT5.3 uncieFiltru / Regulator și Lubrifiant€1,237.99
EC38231-61020 la 140 psiMetal8.21 "3.27 "3/8 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€540.01
DC38451-61020 la 140 psiMetal cu sticlă13.6 "7.3 "3/4 "NPT5.3 uncieFiltru / Regulator și Lubrifiant€1,173.16
EC38351-60020 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "3/4 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€703.89
FC38231-60020 la 140 psiPolicarbonat8.21 "3.27 "3/8 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator și Lubrifiant€558.85
EC38221-60020 la 140 psiPolicarbonat8.21 "3.27 "1/4 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator și Lubrifiant€515.66
GC38121-60020 la 140 psiPolicarbonat6.2 "3.11 "1/4 "NPT0.5 uncieFiltru / Regulator și Lubrifiant€364.73
EC38351-61020 la 140 psiMetal9.96 "3.55 "3/4 "NPT2.4 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€743.69
EC38331-61020 la 140 psiMetal9.96 "3.55 "3/8 "NPT2.4 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€624.53
EC38331-60020 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "3/8 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€605.98
EC38341-61020 la 140 psiMetal9.96 "3.55 "1/2 "NPT2.4 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€585.56
HC38351-80030 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "3/4 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€732.30
HC38341-80030 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "1/2 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€690.53
HC38221-80030 la 140 psiPolicarbonat8.21 "3.27 "1/4 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€588.78
IC38461-81030 la 200 psiMetal cu sticlă11 "11.1 "1 "NPT5.3 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€1,224.95
HC38331-81030 la 140 psiMetal9.96 "3.55 "3/8 "NPT2.4 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€628.17
HC38331-80030 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "3/8 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€690.71
HC38231-80030 la 140 psiPolicarbonat8.21 "3.27 "3/8 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€652.13
HC38351-81030 la 140 psiMetal9.96 "3.55 "3/4 "NPT2.4 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€749.56
HC38341-81030 la 140 psiMetal9.96 "3.55 "1/2 "NPT2.4 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€715.34
HC38221-81030 la 140 psiMetal8.21 "3.27 "1/4 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€560.53
JC38451-81030 la 200 psiMetal cu sticlă11 "11.1 "3/4 "NPT5.3 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€1,341.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?