PARKER Filtru / Regulatoare

Filtrele/regulatoarele de particule oferă un control precis al presiunii și o eficiență ridicată de îndepărtare a umidității. Prezintă un design dintr-o singură piesă pentru a reduce spațiul de instalare și conductele prin încorporarea a două unități într-una singură. Echipat cu un control cu ​​clichet cu vârful degetelor pentru reglarea precisă a ratei de scurgere a uleiului

Filtru

Filtrul/regulatoarele Parker sunt unități combinate care îndepărtează contaminanții din aerul comprimat și reglează presiunea aerului. Sunt utilizate în aplicații industriale și de producție în care aerul comprimat curat și reglat este necesar pentru unelte pneumatice, mașini și alte echipamente.
StilModelPreț (ex. TVA)
APB548G02DHCSS€824.96
RFQ
APB558G02DHCSS€933.18
RFQ
PARKER -

Filtru / Regulator

Unitățile de filtru/regulator din seria 6E Parker combină un filtru de aer și un regulator și elimină particulele din aer comprimat, oferind o presiune controlată și constantă a fluxului de aer. Aceste unități combinate filtru-regulator au un corp din zinc turnat sub presiune cu element de filtrare din polietilenă de înaltă performanță pentru rezistență la impact și suspendarea contaminanților până la 5 microni. Sunt proiectate cu compartimente de separare și de protecție pentru a separa eficient umiditatea de aerul comprimat și pentru a regla fluctuațiile presiunilor interne de până la 250 psi, menținând astfel un flux neted și constant. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități de filtru/regulator în dimensiuni de bol de 4.4 și 7.2 oz pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A06E34B18AC4.4 uncieCfm 6110.38 "2.81 "1/2 "NPT€378.10
A07E34B18AC7.2 uncieCfm 9011.76 "3.24 "1/2 "NPT€452.08
A07E44B18AC7.2 uncieCfm 9011.76 "3.24 "3/4 "NPT€452.08
PARKER -

Regulatoare de filtru din seria PB11 / PB12

Filtre-regulatoarele din seria Parker PB11 / PB12 sunt proiectate pentru a filtra particulele, pentru a elimina conținutul ridicat de umiditate și pentru a permite o reglare precisă a presiunii. Designul compact le face ideale pentru instalarea în spații înguste, în timp ce raportul mare dintre diafragmă și supapă asigură o reglare precisă și o capacitate excelentă de debit. Aceste unități sunt fabricate din oțel inoxidabil 316 pentru durabilitate. Supapele dispun de un poppet echilibrat pentru a reduce curentul necesar pentru a opera solenoidul și oferă un răspuns rapid cu sensibilitate de reglare fină. Elementul de filtru din polietilenă de 5 microni asigură îndepărtarea particulelor și poate fi înlocuit cu ușurință atunci când este înfundat. Aceste unități au un vas din oțel inoxidabil cu apărătoare pentru depozitarea impurităților și etanșare cu fluorocarbon pentru prevenirea scurgerilor.

StilModelPreț (ex. TVA)
APB11G04DJCSS€2,117.44
RFQ
APB12G04DJCSS€2,191.43
RFQ
PARKER -

Seria P32E Regulatoare globale modulare cu filtru de semiprecizie

Regulatoarele de filtru semi-precizie modulare globale din seria Parker P32E sunt proiectate pentru a filtra particulele, pentru a elimina umezeala și pentru a oferi o reglare precisă a presiunii. Designul compact le face ideale pentru spații înguste. Aceste supape au o valvă echilibrată pentru reducerea curentului necesar pentru a acționa solenoidul și oferă un răspuns rapid cu sensibilitate de reglare fină. Elementul de filtru din polietilenă sinterizată de 5 microni asigură îndepărtarea particulelor și poate fi înlocuit cu ușurință atunci când este înfundat. Au un bol din polietilenă cu apărătoare pentru depozitarea impurităților și etanșare din nitril pentru prevenirea scurgerilor. Alegeți dintr-o gamă largă de regulatoare de filtru, disponibile în dimensiuni de porturi de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

StilModelPreț (ex. TVA)
AP32EB14EGMPNGP€314.25
RFQ
AP32EB14ESAPNJP€397.67
RFQ
AP32EB14ESAPNNP€367.58
RFQ
AP32EB14ESMPNNP€289.47
RFQ
AP32EB13EGMPNNP€284.19
RFQ
AP32EB12EGAPNGP€392.36
RFQ
AP32EB12ESAPNNP€367.58
RFQ
AP32EB13EGAPNNP€362.30
RFQ
AP32EB13EGMPNGP€314.25
RFQ
AP32EB13ESMPNNP€289.47
RFQ
AP32EB14EGAPNGP€392.36
RFQ
AP32EB12EGAPNNP€362.30
RFQ
AP32EB12ESMPNNP€289.47
RFQ
AP32EB13ESAPNNP€367.58
RFQ
AP32EB14EGAPNNP€362.30
RFQ
AP32EB14EGMPNNP€284.19
RFQ

DESCRIERE

  • Filtrul/regulatoarele Parker au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista fluidelor corozive.
  • Raportul lor ridicat dintre diafragmă și suprafață de supapă permite o reglare precisă.
  • Parker Filtru regulator seria P32E au un zăvor cu baionetă pozitiv pentru o fixare corectă și sigură.

Mecanism de lucru

  • Aerul comprimat intră în carcasa filtrului/regulatoarelor și trece prin elementul de filtrare, care elimină contaminanții din fluxul de aer.
  • După trecerea prin elementul de filtrare, aerul comprimat se deplasează prin porțiunea de regulator a acestor regulatoare pneumatice de filtru Parker.
  • Regulatorul reduce presiunea aerului comprimat la un anumit nivel (setat prin reglarea butonului de control al regulatorului).
  • Aerul comprimat filtrat și reglat este apoi livrat în sistemul din aval printr-un orificiu de evacuare.

Întrebări Frecvente

Care este gradul de filtrare al filtrului/regulatoarelor PARKER?

Parker oferă filtru/regulatoare cu un grad de filtrare de până la 5 microni.

Cum să întreținem filtrul/regulatoarele Parker?

Sarcinile de întreținere includ inspectarea și înlocuirea elementului de filtru, verificarea și reglarea regulatorului de presiune și asigurarea faptului că orice scurgere sau alte caracteristici funcționează corect.

Cum să alegi filtrul/regulatorul Parker potrivit?

Când selectați un regulator cu filtru Parker, luați în considerare factori precum debitul maxim, intervalul de presiune de funcționare și gradul de filtrare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?