Comutatoare plutitoare

Filtru

Comutatoarele cu flotor sunt proiectate pentru a controla dispozitive precum alarmele și pompele atunci când nivelul lichidului crește sau scade la un anumit punct. Modelele selectate au un design compact care le face potrivite...Află mai multe

PRO SERIES SUMP PUMPS -

Întrerupător cu rezervor sau cu canal plutitor, tip întrerupător vertical

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VSC2CD3FNU€293.93
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Comutator plutitor automat dual plutitor 120v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DFC1AC7FMD€129.02
DIVERSITECH -

Comutator de siguranță la revărsare a condensului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SOS-1AF2RTP€104.86
JOHNSON CONTROLS -

Comutatorul pompei de carter Dpst

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F59H-1CAF7EPF€327.46
SUMP ALARM -

Comutator cu plutitor pentru utilizare grea, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, lungime cablu de 20 ft, 13 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SA-2368-6CV3PVX€152.51
MADISON -

Comutator plutitor, nivel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M9200-NOCM7MZD€486.60
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Comutator plutitor, Piggyback

ModelArticolPreț (ex. TVA)
950010BQ8NTY€257.10
Vezi detalii
WHITE-RODGERS -

Întrerupător cu plutitor de siguranță

ModelArticolPreț (ex. TVA)
000-0814-132CJ3FNU€324.23
Vezi detalii
MADISON -

Comutator cu plutitor cu scut anti-slobod, miniatural, montare NPT de 1/8 inch, inox

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MS5000CM7MZW€147.38
Vezi detalii
MADISON -

Comutator plutitor, nivel, montare NPT 1/4 inch, lungime 3.62 inch, dimensiune completă, teflon

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M9500CM7MZF€457.38
Vezi detalii
1...34

Comutatoare plutitoare

Întrerupătoarele cu plutitor sunt utilizate pentru detectarea nivelului apei în interiorul unui rezervor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de întrerupătoare cu plutitor de apă de la mărci precum Dayton, General Electric, linie de curgere, Madison și Micul Uriaș. Aceste întrerupătoare pot fi utilizate în pompele de bazin și de condens. Dayton întrerupătoarele cu plutitor sunt dotate cu flotoare din ABS/polipropilenă care se ridică și coboară automat în funcție de nivelul apei din bazinul bazinului. Aceste întrerupătoare conforme cu UL 508 oferă cabluri/fișe/fișe cu conexiuni piggyback/decapate. Acestea generează o putere maximă de 3600 VA și sunt capabile să funcționeze până la o temperatură de 221 de grade F. Linie de curgere întrerupătoarele de nivel sunt proiectate pentru măsurarea nivelului de apă, substanțe chimice, uleiuri, ape uzate și solide uscate. Aceste comutatoare conforme cu CE dispun de flotoare din polipropilenă pentru a asigura frecare scăzută și rezistență chimică. Aceste întrerupătoare de conexiune dezactivate pot rezista la presiune și temperatura lichidului de până la 29 psi și, respectiv, 122 de grade F. Aceste întrerupătoare cu flotor au o presiune maximă de 217 psi.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un comutator legat și un comutator vertical pe o pompă de bazin?

Un întrerupător cu plutitor legat este perfect pentru gropile de bazin mai adânci, cu un diametru mare. Prelungește perioada de timp dintre ciclurile pompei, permițând motorului să se răcească mai eficient. Un comutator vertical, pe de altă parte, este mai bun pentru gropile înguste și puțin adânci și pornește pompa mai des.

Ce este un comutator plutitor?

Un comutator cu plutitor se conectează la o priză și permite funcționarea ON/OFF a pompei pe măsură ce nivelul apei crește sau scade.

La ce folosesc întrerupătoarele cu flotor cu diafragmă?

Comutatoarele cu plutitor cu membrană sunt activate când nivelul apei crește și exercită presiune asupra diafragmei plutitoare. Ele sunt adesea folosite în aplicații în care un plutitor poate închide.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?