GEMS SENSORS Senzori de debit

Proiectat pentru a măsura viteza apei în timp ce se determină transportul de sedimente al unui curs de apă sau se calculează valoarea debitului pentru un curent. Au o presiune maximă de explozie de 2500 psi și sunt disponibile în debite cuprinse între 0.026 și 6.6 gpm

Filtru

GEMS SENSORS -

Senzori de debit

StilModelLungimeAcuratetePresiune de explozieMax. ViscozitatePresiune de funcționareTemp. De funcționare GamăMateriale umedeLăţimePreț (ex. TVA)
A19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 la 70 SSU350 PSI-4 grade F până la 212 grade FNylon, PTFE / Grafit5 / 8 "€267.63
BFT-330 2261002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 la 81 SSU200 psi-4 la 176 FNailon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€267.58
BFT-330 2260002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 la 81 SSU200 psi-4 la 176 FNailon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€285.12
CFT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€292.56
DFT-110 173935-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€328.96
CFT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€303.44
CFT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€308.27
DFT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€311.76
DFT-110 173933-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€331.98
CFT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€287.97
DFT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€344.16
CFT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€303.25
DFT-110 173934-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€321.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?