SHURTAPE Benzi de folie

Proiectat pentru mascarea, cusătura, etanșarea și ecranarea termică a pieselor delicate. Dispune de un suport din aluminiu acoperit cu adeziv acrilic sensibil la presiune pentru disiparea căldurii, rezistenței chimice și la umiditate și adaptabilitate la suprafețele curbate. Disponibil în culoare argintie

Filtru

SHURTAPE -

Bandă de folie

Benzile din folie de aluminiu listate UL / imprimate Shurtape sunt ideale pentru etanșarea îmbinărilor, conexiunilor și cusăturilor pe plăci rigide din fibră de sticlă și canale flexibile de aer. Aceste benzi de folie sunt ușor de utilizat și oferă o stabilitate îmbunătățită, chiar și în cazul fluctuațiilor extreme de temperatură. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste benzi disponibile în opțiuni de lățime de 48 mm, 72 mm, 2.5 inchi și 3 inchi.
Pentru instalațiile subterane și supraterane, oferim și Shurtape benzi de etanșare pentru țevi care oferă o protecție suplimentară împotriva creșterii bacteriene și fungice.

StilModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeDiametruLungimeMaterialTemp de performanțăPreț (ex. TVA)
AAF 984--------€43.21
BSF 686--------€125.05
CAF 975CT4mil.64 oz / in.Acril72mm5.25 "46mFolie de aluminiu moale-moale-20 grade până la 260 grade F€46.31
DAF 975CT4mil.64 oz / in.Acril48mm5.25 "46mFolie de aluminiu moale-moale-20 grade până la 260 grade F€32.70
EAF 1006.8mil.70 oz / in.Acril2.5 "2.5 "60 de ani.Folie de aluminiu-20 grade până la 260 grade F€62.86
FSF 68517mil.255 oz / in.Cauciuc butilic3"3"100ftFolie de aluminiu, vopsibilă-20 grade până la 200 grade F€119.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?