E JAMES & CO Tuburi pentru combustibil și lubrifiant

Tuburi din PVC flexibile, cu autostingere pentru combustibil și lubrifiant, potrivite pentru aplicații în echipamente de gazon și grădină, echipamente de lustruit, conducte de combustibil pentru motoare mici și linii de lubrifiere. Poate rezista la umflare și întărire și poate rezista la o presiune maximă de 62 psi

Filtru

StilModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€100.91
A1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€155.49
A1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€132.00
A1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€191.00
A1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€216.35
A1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€341.13
A1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "€491.94
A1512-625875-1003.5 "5 / 8 "34 psi7 / 8 "1 / 8 "€651.43
A1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€76.77
A1512-750100-1004"3 / 4 "30 psi1"1 / 8 "€402.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?