E JAMES & CO 1512-500750-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 3/4 inch Od | AC3DXH 2RUY8

E JAMES & CO 1512-500750-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 3/4 inch Od

În stoc
Element: AC3DXH Model: 1512-500750-100Crucea Ref: 2RUY8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€491.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire3"
CuloriGalben transparent
DuritateMalul A: 65
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime100ft
MaterialPVC
Presiune maximă40 psi
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-15 până la 165F
Forța de tracțiune1900 psi
TipCombustibil și lubrifiant
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1512-094188-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 3/16 inch Od | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€76.77
E JAMES & CO 1512-125250-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 1/4 inch Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€100.91
E JAMES & CO 1512-188312-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 5/16 inch Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€132.01
E JAMES & CO 1512-250375-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 3/8 inch Od | AC3DXD 2RUY4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€155.50
E JAMES & CO 1512-312438-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 7/16 inch Od | AC3DXE 2RUY5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€191.00
E JAMES & CO 1512-375500-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 1/2 inch Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€216.35
E JAMES & CO 1512-438625-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 5/8 inch Od | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€341.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1512-500750-100 Tuburi din PVC Combustibil și lubrifiant 3/4 inch Od
€491.94 /unitate