M-STRUTS Arcuri și amortizoare de gaz

Structuri de extensie și standard, cu lungimi extensibile de până la 36.82 inci, concepute pentru a rezista solicitărilor longitudinale și de tracțiune în structurile aeronautice și arhitecturale. Dispune de o tehnologie cu arc mecanic care necesită doar aer comprimat pentru funcționare și oferă o funcționare mai lină, în comparație cu barele tradiționale cu gaz

Filtru

M-STRUTS -

Strut de extensie

StilModelCursăLungime comprimatăCilindru Dia.Lungime extinsăForţareaMaterialRod Dia.Dimensiunea firului tijeiPreț (ex. TVA)
AMSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 - 30 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€207.35
BMSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 - 6 lb.Oţel inoxidabil0.236 "M6x1.0€284.56
BMSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 - 24 lb.Oţel inoxidabil0.394 "M8x1.25€302.27
AMSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 - 24 lb.Otel carbon0.394 "M8x1.25€200.68
BMSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 - 9 lb.Oţel inoxidabil0.315 "M6x1.0€293.42
AMSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 - 9 lb.Otel carbon0.315 "M6x1.0€194.05
AMSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 - 6 lb.Otel carbon0.236 "M6x1.0€191.86
BMSC02000100128S24.82 "1.1 "6.82 "10 - 30 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€311.03
BMSC04000250128S48.82 "1.1 "12.82 "25 - 75 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€328.71
BMSC04000050115S48.29 "0.591 "12.29 "5 - 15 lb.Oţel inoxidabil0.236 "M6x1.0€302.27
AMSC0400005011548.29 "0.591 "12.29 "5 - 15 lb.Otel carbon0.236 "M6x1.0€194.05
AMSC0400030012848.82 "1.1 "12.82 "30 - 90 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€209.58
AMSC0400025012848.82 "1.1 "12.82 "25 - 75 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€209.58
BMSC04000150122S48.68 "0.866 "12.68 "15 - 45 lb.Oţel inoxidabil0.394 "M8x1.25€334.94
AMSC0400015012248.68 "0.866 "12.68 "15 - 45 lb.Otel carbon0.394 "M8x1.25€202.88
AMSC0400007011848.69 "0.709 "12.69 "7 - 21 lb.Otel carbon0.315 "M6x1.0€196.28
BMSC04000300128S48.82 "1.1 "12.82 "30 - 90 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€328.71
BMSC04000070118S48.69 "0.709 "12.69 "7 - 21 lb.Oţel inoxidabil0.315 "M6x1.0€311.03
BMSC06000400228S612.82 "1.1 "18.82 "40 - 119 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€346.37
AMSC06000400228612.82 "1.1 "18.82 "40 - 119 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€213.94
BMSC06000050115S612.29 "0.591 "18.29 "5 - 15 lb.Oţel inoxidabil0.236 "M6x1.0€319.90
BMSC06000170122S612.68 "0.866 "18.68 "17 - 51 lb.Oţel inoxidabil0.394 "M8x1.25€337.56
BMSC06000090118S612.69 "0.709 "18.69 "9 - 27 lb.Oţel inoxidabil0.315 "M6x1.0€328.71
AMSC06000170122612.68 "0.866 "18.68 "17 - 51 lb.Otel carbon0.394 "M8x1.25€220.29
AMSC06000090118612.69 "0.709 "18.69 "9 - 27 lb.Otel carbon0.315 "M6x1.0€202.88
M-STRUTS -

Struts standard

StilModelCursăLungime comprimatăCilindru Dia.Lungime extinsăForţareaMaterialRod Dia.Dimensiunea firului tijeiPreț (ex. TVA)
AMSE02000100128S24.82 "1.1 "6.82 "10 - 30 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€302.27
BMSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 - 24 lb.Otel carbon0.394 "M8x1.25€196.28
BMSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 - 30 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€190.62
AMSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 - 6 lb.Oţel inoxidabil0.236 "M6x1.0€275.73
BMSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 - 9 lb.Otel carbon0.315 "M6x1.0€190.99
AMSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 - 24 lb.Oţel inoxidabil0.394 "M8x1.25€293.42
AMSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 - 9 lb.Oţel inoxidabil0.315 "M6x1.0€284.56
BMSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 - 6 lb.Otel carbon0.236 "M6x1.0€189.19
AMSE04000300128S48.82 "1.1 "12.82 "30 - 90 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€319.90
AMSE04000250128S48.82 "1.1 "12.82 "25 - 75 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€319.90
AMSE04000050115S48.29 "0.591 "12.29 "5 - 15 lb.Oţel inoxidabil0.236 "M6x1.0€293.42
AMSE04000150122S48.68 "0.866 "12.68 "15 - 45 lb.Oţel inoxidabil0.394 "M8x1.25€311.03
BMSE0400005011548.29 "0.591 "12.29 "5 - 15 lb.Otel carbon0.236 "M6x1.0€190.99
BMSE0400030012848.82 "1.1 "12.82 "30 - 90 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€191.91
BMSE0400015012248.68 "0.866 "12.68 "15 - 45 lb.Otel carbon0.394 "M8x1.25€207.36
AMSE04000070118S48.69 "0.709 "12.69 "7 - 21 lb.Oţel inoxidabil0.315 "M6x1.0€302.27
BMSE0400025012848.82 "1.1 "12.82 "25 - 75 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€191.91
BMSE0400007011848.69 "0.709 "12.69 "7 - 21 lb.Otel carbon0.315 "M6x1.0€192.75
AMSE06000400228S612.82 "1.1 "18.82 "40 - 119 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€337.56
BMSE06000600228612.82 "1.1 "18.82 "60 - 182 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€220.21
AMSE06000700228S612.82 "1.1 "18.82 "70 - 212 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€408.15
BMSE06000170122612.68 "0.866 "18.68 "17 - 51 lb.Otel carbon0.394 "M8x1.25€204.06
AMSE06000300128S612.82 "1.1 "18.82 "30 - 90 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€337.56
BMSE06000770228618.82 "1.1 "24.82 "77 - 372 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€233.34
AMSE06000770228S618.82 "1.1 "24.82 "77 - 372 lb.Oţel inoxidabil0.55 "M10x1.5€372.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?