Accesorii tăietor de garnituri

Filtru

Dispozitivele și accesoriile pentru garnituri sunt folosite pentru a crea garnituri din piele, cauciuc, plastic sau alte materiale similare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de tăietoare circulare de garnituri și...Află mai multe

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Rulment de ridicare a tăietorului superior, lungime de 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1492AG8YCL€47.41
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Designer de coadă de rândunică, 2-1 / 8 inci lungime x 2-1 / 8 inci lățime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX5500AG8XVK€17.88
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Punch Pad Power, 7-9 / 16 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1883AG8YAF€15.12
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Punch Pad Power, 7-1 / 2 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1886AG8YAJ€38.46
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Carcasă rulment de presiune, M3, lungime 2-3 / 16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1420AG8YBX€75.42
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Rulment de ridicare a cutterului superior, M3, lungime de 1 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1426AG8YCD€76.30
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Ansamblu mâner, M3, lungime 2-3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1428AG8YCF€64.45
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

SM4 Rotary-Style Gasket Cutter Scale Bar Spindle Kit, 8.3 x 1.5 x 1.5 Inch Size

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1489CH9AKU€54.65

Accesorii tăietor de garnituri

Dispozitivele de tăiere a garniturii și accesoriile sunt folosite pentru a crea etanșări/garnituri de diferite dimensiuni din material metalic sau nemetalic. Acestea oferă garnituri cu dimensiuni precise și margini curate pentru a forma o etanșare etanșă în jurul îmbinărilor mecanice. Aceste tăietoare circulare pentru garnituri pot tăia metale subțiri și materiale nemetalice, cum ar fi plută, fibre, cauciuc, piele și multe altele.
Allpax produce tăietoare rotative de garnituri motorizate de înaltă calitate și rotativ acţionat manual tăietoare de garnituri pentru fabricarea garniturii inele, flanșe și forme neregulate. Aceste tăietoare circulare de garnituri în stil rotativ pot folosi atât putere manuală, cât și motoare electrice pentru a tăia garniturile necesare folosind discuri de tăiere. Aceste tăietoare circulare de garnituri pot fi instalate în configurații de montare cu menghină și banc pentru întreținere redusă și funcționare pe termen lung. Au un cadru din fontă rezistentă, cu componente din oțel de precizie și discuri rotative de tăiere tratate termic pentru rezistență structurală și prevenirea abraziunii, îndoirea sau ruperea în cazul utilizării dure.
Allpax oferă, de asemenea, seturi de tăiat garnituri circulare în stil extensie, cum ar fi Seria 6000 truse circulare de tăiere a garniturii pentru tăierea garniturii portabile. Aceste seturi circulare de tăiere a garniturii conțin un bloc de tăiere cu margini conturate și scară gravată pentru tăieturi precise pe o placă de tăiere care reduce și mai mult frecarea lamei și minimizează ruperea materialului de garnitură. Seturile de tăiere a garniturii vin într-o cutie de depozitare robustă pentru a efectua procesul de tăiere oriunde. Seturile includ, de asemenea, știfturi centrale de diferite dimensiuni și lame de tăiere pentru ținerea și tăierea materialului de garnitură de diferite grosimi.
Seturi de tăiere a garniturii circulare de mână Palmetto Packings (Model 1119 și 1132) sunt utilizate pentru scrierea, lucrările de aranjare și decuparea garniturilor rotunde cu diametrul de 1 până la 70 inci din metale moi și materiale nemetalice.
Raptor Supplies furnizează accesorii precum bară de extensie, designer de coadă de rândunică și locatoare de găuri pentru șuruburi pentru a crea garnituri de diametru mare și a le pregăti pentru utilizare ca unealtă de etanșare. De asemenea, furnizăm piese de schimb, cum ar fi discul de tăiere, piulița moletă și axele pentru înlocuirea pieselor vechi, deteriorate și uzate.

Utilizeaza

Dispozitivele circulare de tăiere a garniturii și accesoriile sunt ideale pentru tăierea precisă a îmbinărilor circulare sau a garniturilor din piele, cauciuc, plastic și materiale similare în industria alimentară, marină, petrochimică, ospitalitate, hârtie și ambalaje și industriile de producție similare.

DESCRIERE

  • Dispozitivele circulare de tăiere a garniturii și accesoriile sunt ideale pentru a crea garnituri care etanșează două suprafețe de îmbinare sub compresie.
  • Dispozitivele de tăiere a garniturii circulare de dimensiune metrică pot tăia garnituri cu diametre (diametre de tăiere) cuprinse între 6 mm și 1550 mm.
  • Dispozitivele de tăiere a garniturii circulare de tip imperial (SAE) au diametre de tăiere de 1/4 până la 61 inci.
  • Ele pot tăia metale subțiri sau materiale nemetalice având adâncime / grosime în intervalul de 0.25 până la 1.6 inci.
  • Aceste freze circulare pentru garnituri au o construcție din fontă / alamă / aluminiu / plastic. Corpul din fontă oferă rezistență structurală, în timp ce alamă, aluminiu sau plastic corpul oferă rezistență la coroziune.
  • Barele de scară sunt utilizate de tăietorii de garnituri în stil rotativ pentru a determina diametrele de tăiere. La fel ca tăietoarele circulare de garnituri, barele de scară sunt, de asemenea, disponibile în imperial și metric variante.
  • Raptor Supplies oferă, de asemenea, lame de tăiere din oțel pentru înlocuirea lamelor de tăiere uzate în tăietoarele circulare pentru garnituri de tip extensie (Seria Allpax 6000) și tăietoare de garnituri circulare de tip rotativ (Allpax AX1402).

Mecanism de lucru

Utilizatorii pot opera tăietoare circulare de garnituri în stil rotativ urmând acești pași:

  • Setați diametrul exterior (OD) pe bara de scară și perforați materialul garniturii în centru folosind axul barei de scară și piulița moletă.
  • Coborâți discul de tăiere și aplicați presiune fie rotind o manivelă, fie utilizând un motor electric.
  • Îndepărtați excesul de material odată ce diametrul exterior al garniturii este tăiat.
  • Reglați din nou bara de scară la diametrul interior dorit (ID) și tăiați materialul de garnitură interioară.
  • Scoateți garnitura finisată a flanșei.

Dispozitivele de tăiere a garniturii circulare în stil extensie sau kiturile de tăiere a garniturii pot fi operate urmând acești pași:

  • Așezați materialul garniturii plat pe o placă de tăiat și fixați-l în centru folosind un știft central și o virolă.
  • Setați adâncimea necesară pe lama blocului de tăiere în funcție de grosimea materialului de garnitură.
  • Reglați blocul de tăiere la diametrul exterior dorit și fixați coada blocului de tăiere pe știftul central. Utilizați bare de extensie dacă este necesar pentru a mări diametrul de tăiere.
  • Aplicați presiune în jos pe materialul garniturii folosind un bloc de tăiere și măturați un model circular. Îndepărtați excesul de material în afara circumferinței diametrului exterior.
  • Reglați blocul de tăiere la diametrul interior dorit (ID) și tăiați un alt material circular. Scoateți garnitura finisată a flanșei.

Standarde și aprobări

  • Frezele circulare pentru garnituri Allpax îndeplinesc standardele OSHA pentru a asigura un mediu de lucru sigur și fără pericole.

Întrebări Frecvente

Ce sunt tăieturile de tăiere a metalelor?

Taierele portabile de tăiere a metalelor sunt folosite pentru a tăia table și materiale nemetalice pentru a forma garnituri cu flanșe de formă neregulată în aplicațiile de prelucrare a metalelor, auto și întreținere și reparații. Mânerele lor strâng simultan lama înclinată pentru tăierea precisă a materialului garniturii.

Care este diferența dintre un tăietor rotativ de garnituri și un tăietor de garnituri în stil extensie?

Un tăietor de garnituri în stil rotativ este utilizat pe scară largă în aplicațiile care au o constrângere de instalare permanentă, în timp ce tăietorul de garnituri în stil extensie poate fi mutat cu ușurință dintr-o locație în alta pentru tăierea garniturilor cu diametru mare. Acesta din urmă, spre deosebire de primul, necesită, de asemenea, ca materialul de garnitură să fie așezat plat pe un banc de lucru sau o masă dedicată de fabricare a garniturii.

Cum aleg dispozitivul de tăiat garnituri potrivit?

Primul factor decisiv pe care un utilizator trebuie să ia în considerare este dacă ansamblul trebuie să fie staționar sau portabil. În general, tăietoarele circulare pentru garnituri în stil extensie sunt portabile și ușoare. Aceste seturi electrice de tăiere a garniturii sunt utilizate pe scară largă pentru a fabrica materiale nemetalice sau nerigide pentru garnituri. Pe de altă parte, frezele rotative pentru garnituri sunt mai grele și necesită montare sau șuruburi pe o menghină sau un banc de lucru pentru tăierea garniturii în locații fixe. Aceste freze circulare pentru garnituri sunt potrivite pentru materialele metalice sau rigide pentru garnituri, precum și pentru tăierea garniturilor de formă neregulată.

Ce sunt tăietoarele de garnituri de mână?

Dispozitivele de tăiere a garniturilor circulare de mână sunt proiectate pentru tăierea garniturilor cu unelte portabile pentru a se potrivi garnituri și pentru a oferi o suprafață rezistentă la scurgeri. Aceste seturi de tăiere a garniturii circulare necesită ajustări manuale ale cuțitelor, punctelor centrale și barelor centrale.

Pe ce alte variante de scule de tăiere sunt disponibile Raptor Supplies?

Raptor Supplies oferă diverse instrumente de tăiere precum tăietoare de cablu și sârmă, tăieturi de tăiere a metalelor și avioane și instrumente de bărbierit pentru tăierea firelor și cablurilor din plastic și netezirea suprafețelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?