DAYTON Ventilatoare de evacuare și alimentare cu gravitate

Filtru

StilModelDimensiunea bazeiDiametrul lamei.AdâncimeInălțime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A360UF354-1/2" x 54-1/2"48 "90 "42-1/2 "90 "€8,361.16
A360UF260-1/2" x 60-1/2"54 "96 "53-1/2 "96 "€12,416.85
StilModelLungimea bazeiLățimea bazeiAdâncimeInălțime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A3FKE124.5 "24.5 "48 "38 "38 "€1,592.10
A1WDN328.5 "28.5 "48 "38 "48 "€1,990.83
A1WDN434.5 "34.5 "60 "38 "57 "€2,296.17
A1WDN540.5 "40.5 "60 "38 "68 "€2,420.67
RFQ
A1WDN646.5 "46.5 "78 "40.5 "78 "€3,054.11
RFQ
A1WDN754.5 "54.5 "90 "42.5 "90 "€3,652.75
RFQ
A3FKE360.5 "60.5 "108 "54.5 "100 "€6,550.65
RFQ
A3FKE260.5 "60.5 "96 "53.5 "96 "€5,596.27
RFQ
DAYTON -

Aerisiri gravitaționale pe acoperiș, bază pătrată

Orificiile de aerisire Dayton gravitaționale pentru acoperiș sunt proiectate pentru a fi atașate la bordurile de acoperiș pentru aplicații de ventilație de evacuare/alimentare. Acestea au o construcție rigidă din aluminiu rezistentă la coroziune, rezistentă la intemperii și includ ecrane integrate pentru păsări. Capacul de bordură încorporat oferă găuri pre-perforate pentru a oferi o atașare ușoară la bordura acoperișului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în lățimi de 20.5 până la 38.25 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelLungimea bazeiLățimea bazeiAdâncimeInălțime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A2RB6819 "19 "20-1/2 "9"20.5 "€376.72
A2RB6919 "19 "20-1/2 "9"20.5 "€380.24
A2RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "€442.56
A2RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "€587.65
A2RB7230 "30 "35-1/2 "13 "35.5 "€758.76
A2RB7334 "34 "38-1/4 "12.75 "38.25 "€1,006.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?