MAYHEW TOOLS Pumni de mână

Poansone din oțel aliat cu oxid negru/oțel potrivite pentru despicarea și tăierea obiectelor din oțel, precum și pentru îndepărtarea bucșelor sau știfturilor. Disponibil în configurații dintr-o singură piesă și rotunde, cu lungimi cuprinse între 1.125 și 20.5 inci

Filtru

MAYHEW TOOLS -

Pumni pilot

Poansonele pilot Mayhew sunt proiectate pentru introducerea și îndepărtarea știfturilor de tensiune goale și a știfturilor rulante pentru aplicații de prelucrare a metalelor și de fabricație. Designul lor patentat, cu capăt rotunjit, se potrivește precis în știftul pentru o operare ușoară, iar mânerul texturat oferă aderență și previne alunecarea pumnului în timp ce prindeți / scoateți știfturile. Au o construcție din oțel pentru a minimiza uzura și a preveni oxidarea în condiții abrazive. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste perforatoare pilot, disponibile în lungimi de 3.25, 4, 4.5, 5.5 și 6 inci.

StilModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A250091 / 2 "6"3 / 8 "€23.36
B250191 / 4 "4.5 "4mm€17.90
C250171 / 4 "4"3mm€15.67
B250213 / 8 "4.5 "5mm€23.30
D250013 / 16 "3.25 "5 / 64 "€13.28
E250153 / 16 "3.25 "2mm€15.88
F250105 / 8 "6"7 / 16 "€27.38
G250115 / 8 "6"1 / 2 "€29.36
H250087 / 16 "6"5 / 16 "€22.73
I250237 / 16 "5.5 "6mm€21.88
I250277 / 16 "6"7mm€21.73
MAYHEW TOOLS -

Pumni solide

Poansonele solide Mayhew sunt utilizate împreună cu poansonele cu știft pentru a degaja nituri și a slăbi știfturile / cheile prinse și strânse pentru aplicații de întreținere a mașinilor auto și industriale. Aceste perforatoare hexagonale au o construcție din oțel aliat pentru a rezista la impacturi dure fără a se îndoi / rupere și finisaj cu oxid negru pentru a rezista la condiții extrem de abrazive. Sunt prelucrate pentru a se adapta cu ușurință la toleranțe strânse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste perforatoare solide, disponibile în dimensiuni de vârf de 5/32, 3/16, 5/16 și 3/8 inch.

StilModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A203011/26.5 "3/8€22.69
B201051/26"5/16€15.28
C200053/85"5/32€11.39
D200023/85"3/16€10.75
MAYHEW TOOLS -

Pumni cu pumni

Poansonele Mayhew sunt potrivite pentru înțeparea liniilor în piesele metalice înainte de tăiere sau nituire. Aceste perforatoare hexagonale au un vârf cu unghi ascuțit pentru a trece cu ușurință prin metale dure și o construcție din oțel finisat cu oxid negru pentru rezistență la impact și rezistență împotriva condițiilor abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste perforatoare, disponibile în dimensiuni de vârf de 3/16 și 1/8 inch.

StilModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A230031/26"1/8€15.60
B230015/164.5 "3/16€9.78
MAYHEW TOOLS -

Locuri de linie

Poansonele Mayhew sunt proiectate pentru alinierea găurilor pentru a introduce știfturi, nituri și șuruburi pentru diverse aplicații comerciale și industriale. Aceste perforatoare sunt prelucrate pentru a se adapta la toleranțe strânse și au o construcție din oțel pentru rezistență la impact și finisaj cu oxid negru pentru rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste perforatoare, disponibile în dimensiuni de vârf de 3/32, 1/8 și 1/4 inch.

StilModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A220053/415 "1/4€47.48
B220215/168"3/32€15.98
C220105/168"1/8€15.10
MAYHEW TOOLS -

Pro Pin Punches

Poansonele Mayhew sunt concepute pentru a scoate / scoate cheile și știfturile slăbite pentru aplicații de prelucrare și prelucrare a metalelor. Acestea au design dintr-o bucată și construcție din oțel pentru a rezista la impacturi fără a se îndoi / rupere și finisaj cu oxid negru pentru rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste știfturi hexagonale, disponibile în dimensiuni de vârf de 3/32 - 1/2 inch.

StilModelHexLungimeTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A211001/26"Nu este capabil de legare3/16€15.50
B215041/28"Nu este capabil de legare3/8€19.77
C715041/27.875Nu este capabil de legare3/8€13.78
D211051/26"Nu este capabil de legare3/8€16.56
E211041/26"Nu este capabil de legare5/16€15.33
F710001/44"Nu este capabil de legare1/16€10.23
G214013 / 4 "10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "€26.82
H710043/85.25 "Nu este capabil de legare3/16€11.05
I215023/88"Nu este capabil de legare1/4€19.72
J215013/88"Nu este capabil de legare3/16€18.10
K212193/86"Nu este capabil de legare7/32€12.75
L710053/85.75 "Nu este capabil de legare1/4€10.88
M210053/85.75 "Nu este capabil de legare1/4€11.97
N210043/85.25 "Nu este capabil de legare3/16€10.91
C715023/87.875Nu este capabil de legare1/4€15.06
O715013/87.875Nu este capabil de legare3/16€14.42
P217073/84"Nu este capabil de legare1/4€10.28
Q210035/165"Nu este capabil de legare5/32€11.72
R210025/164.75 "Nu este capabil de legare1/8€13.66
S210015/164.5 "Nu este capabil de legare3/32€11.66
O715005/167.875Nu este capabil de legare1/8€14.12
T710015/164.5 "Nu este capabil de legare3/32€10.34
U710025/164.75 "Nu este capabil de legare1/8€10.21
V215005 / 16 "8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "€18.09
C715037/167.875Nu este capabil de legare5/16€14.59
MAYHEW TOOLS -

Punchuri de linie

StilModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A220121/210 "3/16€19.50
B720105/168"1/8€13.42
MAYHEW TOOLS -

Pumni de cursă pentru rulmenți

Poansonele pentru rulmenți Mayhew sunt proiectate pentru îndepărtarea rulmenților pentru aplicații de reparații de mașini și auto. Acestea au o construcție din oțel tratat termic pentru a rezista la impacturi, prevenind îndoirea/ruperea și finisajul cu oxid negru pentru a oferi rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste perforatoare de mână, disponibile în dimensiuni de vârf de 7/16, 9/16, 5/8 și 1/2 inch.

StilModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A245511/214 "9/16€48.90
B245483/86"7/16€35.53
C245497/1610 "1/2€42.55
D245509/1620.5mm5/8€59.68
MAYHEW TOOLS -

Pumn gol cu ​​mâna

Poansonele goale de mână fabricate de Mayhew sunt ideale pentru tăierea diametrelor interioare și exterioare ale garniturii, șaibelor sau inelelor de etanșare. Aceste poansonuri, împreună cu un dorn de lovire elegant, pot fi utilizate pentru a face tăieturi precise pe o mare varietate de materiale, cum ar fi spuma, carton, piele, fibre de cauciuc, plastic, plumb sau table de ecartament ușor. Aceste perforatoare goale Mayhew sunt fabricate din oțel aliat cu oxid negru și au capete de tăiere duble pentru perforarea cercurilor concentrice într-o singură lovitură. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste perforatoare goale în diferite dimensiuni și lungimi de vârf.

StilModelLungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A505781 11 / 16 "50mm€63.05
A505231 11 / 16 "1-3/4 "€71.66
B505741 11 / 16 "42mm€59.79
A505241 11 / 16 "1-7/8 "€72.16
A505761 11 / 16 "46mm€59.92
A505771 11 / 16 "48mm€58.20
B505731.5 "40mm€52.77
A505191.5 "1-7/16 "€59.33
B505691.5 "32mm€43.96
B505711.5 "36mm€49.99
A505181.5 "1-3/8 "€53.96
A505161.5 "1-1/4 "€51.38
B505121.25 "1"€43.94
B505681.25 "30mm€40.23
B505111.25 "7 / 8 "€45.09
B505141.25 "1-1/8 "€42.26
C505641.25 "22mm€36.38
C505661.25 "26mm€42.26
C505651.25 "24mm€41.08
D505591.125 "12mm€32.03
D505551.125 "7mm€30.41
D505601.125 "14mm€29.78
C505081.125 "9 / 16 "€31.51
C505611.125 "16mm€29.36
C505621.125 "18mm€32.38
MAYHEW TOOLS -

Poanson moletat 5/64 Vârf 3/16 x 2-3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21601AF7RJV€10.21
MAYHEW TOOLS -

Poanson rotund din oțel 1-1/2 x 1-1/2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
50520AB7WDV€59.89
MAYHEW TOOLS -

Punch Punch 5 Inch Lungime 3/8 Inch Tip Oțel BO

ModelArticolPreț (ex. TVA)
73002AH9UGP€9.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?