STARRETT Calibre de înălțime

Folosit pentru a marca înălțimea pieselor de prelucrat de pe o placă de suprafață de referință cu o precizie de +/- 0.0015 inch. Prezintă o construcție din oțel inoxidabil întărit cu bază din fontă, un afișaj LCD cu citire digitală și o încuietoare care ține glisorul într-o poziție fixă

Filtru

STARRETT -

Gage electronic de înălțime

StilModelAcurateteGamăPreț (ex. TVA)
A3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 până la 6"/0 până la 150 mm€711.37
B3752-12 / 300+/- 0.0015 "0 până la 12"/0 până la 300 mm€1,558.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?