EATON Ansamblu furtun hidraulic de uz general.

Synthetic rubber / thermoplastic hydraulic hose assembly ideal for hydraulic systems running on petroleum and water-based fluids. Suitable for extreme temperature and pressure conditions, and available in different measurements , reinforcements and temperature ranges

Filtru

EATON -

Ansambluri de furtunuri

StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Operarea PSIMin. Raza de indoirePreț (ex. TVA)
AR2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "€144.66
AR2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "€161.37
AR2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "€110.12
AR2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "€122.48
AR2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "€157.83
BR2-16-36M161"36 "1.36 "20006"€143.28
BR2-16-48M161"48 "1.36 "20006"€160.64
BR2-16-72M161"72 "1.36 "20006"€196.20
BR2-16-60M161"60 "1.36 "20006"€194.97
BR2-16-24M161"24 "1.36 "20006"€125.97
EATON -

Ansambluri de furtunuri hidraulice

StilModelArmareDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Temp. GamăMaterialul tubuluiTipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Preț (ex. TVA)
AR2-6-36FOțel carbon împletit63 / 8 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata36 "0.68 "€61.79
AR2-8-10-72FOțel carbon împletit101 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata72 "0.79 "€114.46
B1/2 FC410 108Oțel carbon împletit81 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata108 "0.79 "€148.35
B1/2 FC410 120Oțel carbon împletit81 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata120 "0.79 "€136.90
B3/8 FC410 15Oțel carbon împletit63 / 8 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata15 "0.68 "€40.34
BR2-12-24MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata24 "1.08 "€92.21
BR2-12-36MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata36 "1.08 "€103.75
AR2-16-36FOțel carbon împletit161"-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata36 "1.36 "€165.37
AR2-16-72FOțel carbon împletit161"-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata72 "1.36 "€211.03
BR2-4-24MOțel carbon împletit41 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata24 "0.55 "€44.82
BR2-4-48MOțel carbon împletit41 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata48 "0.55 "€67.08
BR2-4-72MOțel carbon împletit41 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata72 "0.55 "€88.89
BR2-6-24MOțel carbon împletit43 / 8 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata24 "0.68 "€53.11
BR2-6-6-36MOțel carbon împletit63 / 8 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata36 "0.68 "€64.11
BR2-6-72MOțel carbon împletit43 / 8 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata72 "0.68 "€100.40
AR2-8-10-48FOțel carbon împletit101 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata48 "0.79 "€79.22
AR2-8-15FOțel carbon împletit81 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata15 "0.79 "€53.89
B1/2 FC410 72Oțel carbon împletit81 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata72 "0.79 "€94.02
AR2-8-36FOțel carbon împletit81 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata36 "0.79 "€66.76
AR2-8-60FOțel carbon împletit81 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata60 "0.79 "€86.44
BR2-8-72MOțel carbon împletit61 / 2 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata72 "0.79 "€95.13
AR2-6-96FOțel carbon împletit63 / 8 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata96 "0.68 "€118.57
AR2-6-60FOțel carbon împletit63 / 8 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata60 "0.68 "€85.63
AR2-6-24FOțel carbon împletit63 / 8 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata24 "0.68 "€49.45
AR2-4-48FOțel carbon împletit41 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata48 "0.55 "€66.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?