Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON R2-12-36M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 Id x 36 inch 3/4 Npt | AB9TRT 2F677

EATON R2-12-36M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 Id x 36 inch 3/4 Npt

În stoc
Element: AB9TRT Model: R2-12-36MCrucea Ref: 2F677
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
€98.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun hidraulic
compatibil cuFluide pe bază de petrol și apă
AcoperiCauciuc sintetic
Dimensiune bord12
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului36 "
Furtun exterior Dia.1.08 "
Max. Operarea PSI2250
Min. Raza de indoire4.75 "
NPT3 / 4-14 "
ArmareOțel carbon împletit
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipPresiune ridicata
Greutate / ft.0.50 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArmareDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Temp. GamăMaterialul tubuluiTipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Preț
EATON 4-36WH Ansamblu furtun hidraulic 1/4 Id x 36 inch 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36WHȚesături41 / 4 "-65 la 200 FtermoplasticPlug de zăpadă occidental36 "0.53 "-
RFQ
Ansamblu furtun EATON 4-45MH hidraulic 1/4 Id x 45 inch 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHȚesături41 / 4 "-65 la 200 FtermoplasticPlug de zăpadă Meyer45 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 ID x 24 inch 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata24 "1.08 "€87.60
EATON R2-12-48M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 Id x 48 inch 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata48 "1.08 "€114.84
EATON R2-12-60M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 Id x 60 inch 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata60 "1.08 "€122.97
EATON R2-12-72M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 ID x 72 inch 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata72 "1.08 "€143.93
EATON R2-16-24F Ansamblu furtun hidraulic 1 Id x 24 inch 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24FOțel carbon împletit161"-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata24 "1.36 "€140.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON R2-12-36M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 Id x 36 inch 3/4 Npt
€98.55 /unitate