EATON 4-36WH Ansamblu furtun hidraulic 1/4 Id x 36 inch 1/4 Npt | AB9TNF 2F499

EATON 4-36WH Ansamblu furtun hidraulic 1/4 Id x 36 inch 1/4 Npt

Articol: AB9TNF Model: 4-36WHCrucea Ref: 2F499

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun hidraulic
compatibil cuFluide pe bază de petrol și apă
Acoperitermoplastic
Dimensiune bord4
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului36 "
Furtun exterior Dia.0.53 "
Max. Operarea PSI2750
Min. Raza de indoire1.25 "
NPT1 / 4 "
ArmareȚesături
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-65 la 200 F
Materialul tubuluitermoplastic
TipPlug de zăpadă occidental
Greutate / ft.0.09 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArmareDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Temp. GamăMaterialul tubuluiTipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Preț
Ansamblu furtun EATON 4-45MH hidraulic 1/4 Id x 45 inch 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHȚesături41 / 4 "-65 la 200 FtermoplasticPlug de zăpadă Meyer45 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 ID x 24 inch 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata24 "1.08 "€87.60
EATON R2-12-36M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 Id x 36 inch 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata36 "1.08 "€98.55
EATON R2-12-48M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 Id x 48 inch 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata48 "1.08 "€114.84
EATON R2-12-60M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 Id x 60 inch 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata60 "1.08 "€122.97
EATON R2-12-72M Ansamblu furtun hidraulic 3/4 ID x 72 inch 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MOțel carbon împletit123 / 4 "-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata72 "1.08 "€143.93
EATON R2-16-24F Ansamblu furtun hidraulic 1 Id x 24 inch 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24FOțel carbon împletit161"-40 Până la 212 F.Cauciuc sinteticPresiune ridicata24 "1.36 "€140.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 4-36WH Ansamblu furtun hidraulic 1/4 Id x 36 inch 1/4 Npt