ENERPAC Fitinguri hidraulice pentru furtun

Enerpac oferă diverse fitinguri hidraulice, cum ar fi reductoare, cuplaje, conectori și teuri, care sunt utilizate pentru a asigura conexiuni sigure și rezistente la scurgeri ale furtunului.

Filtru

Fitingurile hidraulice pentru furtunuri Enerpac sunt ideale pentru conectarea furtunurilor hidraulice, componentelor, cilindrilor, surselor de energie, manometrelor și tuburilor în sistemele hidraulice pentru a asigura o conexiune sigură și fără scurgeri. Aceste fitinguri sunt utilizate în industria petrolului și gazelor, construcții, producție și agricultură.
ENERPAC -

Fitinguri pentru furtunuri hidraulice seria FZ

StilModelTip OutletDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
AFZ1660NPTF Femeie1.56 "0.88 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Mascul3 / 8 "€294.90
BFZ1616NPTF Femeie0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Mascul3 / 8 "€222.16
CFZ1612NPTF Femeie1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Femeie3 / 8 "€185.43
DFZ1614NPTF Femeie1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Femeie3 / 8 "€144.74
EFZ1615NPTF Femeie1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Femeie1 / 4 "€174.90
FFZ1625NPTF Femeie1.88 "1.14 "1/2 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF1 / 2 "NPTF Femeie3 / 8 "€245.00
GFZ1610NPTF Femeie1.38 "0.88 "3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Femeie3 / 8 "€168.63
HFZ1605NPTF Femeie1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Femeie1 / 4 "€95.40
IFZ1630NPTF Mascul0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NPTF Femeie3 / 8 "€62.68
JFZ1634NPTF Mascul1.69 "1 1 / 8 "3/8 "-18 NPT1/2 "-14 NPT1 / 2 "NPTF Femeie3 / 8 "€123.21
KFZ1633NPTF Mascul1.69 "1 1 / 8 "1/4 "-18 NPT1/2 "-14 NPT1 / 2 "NPTF Femeie1 / 4 "€157.76
LFZ1617NPTF Mascul1.47 "0.75 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Mascul3 / 8 "€94.16
MFZ1055NPTF Mascul1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF Femeie1 / 4 "€104.17
NFZ1608NPTF Mascul1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Mascul1 / 4 "€91.27
StilModelPreț (ex. TVA)
ATHQ712T€3,351.69
ATHQ702T€1,252.71
ENERPAC -

Cuplaj Asm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AH652CP4HAQ€243.13

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste fitinguri hidraulice Enerpac?

  • Tăiați furtunul hidraulic la lungimea dorită folosind o unealtă de tăiat furtun, asigurând o tăiere curată și dreaptă.
  • Selectați racordul de furtun hidraulic potrivit pentru aplicația dvs., ținând cont de dimensiunea, tipul și compatibilitatea filetului.
  • Ungeți filetele și interiorul fitingului cu un lubrifiant compatibil pentru ansamblul hidraulic sau ulei ușor.
  • Aliniați fitingul cu capătul furtunului hidraulic și introduceți-l manual în poziție, asigurând cuplarea corespunzătoare.
  • Utilizați o cheie sau o unealtă hidraulică adecvată pentru a strânge bine fitingul.
  • Efectuați o inspecție vizuală pentru a verifica alinierea corectă, așezarea și absența scurgerilor, a deteriorării sau a nealinierii.

Care sunt principalele tipuri de fitinguri hidraulice pentru furtunuri?

  • Fitinguri O-ring: Aceste fitinguri folosesc un O-ring de cauciuc pentru etanșare sigură.
  • Fitinguri unghiulare cuplate: au un scaun în formă de con și se conectează la un unghi specific pentru o potrivire adecvată.
  • Racord filetat: Dispun de filete externe sau interne pentru conectarea și fixarea furtunurilor hidraulice.

Cum sunt dimensionate fitingurile hidraulice?

Fitingurile hidraulice sunt dimensionate în funcție de diametrul furtunului sau al tubului pe care sunt proiectați să le conecteze.

Ce factori trebuie luați în considerare atunci când alegeți fitingurile pentru furtunuri hidraulice?

  • Dimensiunea furtunului
  • Gamă de presiuni
  • Tipul filetului
  • Stil de conectare
  • Compatibilitate

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?