Cuplaje rapide hidraulice

Filtru

Cuplajele rapide hidraulice sunt potrivite pentru a asigura o conexiune sigură și fără scurgeri chiar și în cazul variațiilor de presiune solicitante. Ele oferă o soluție convenabilă pentru schimbarea eficientă...Află mai multe

EATON -

Mufă cuplare rapidă 1 / 2-20 inch Sae

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FD90-1044-05-04AD9YNT€40.43
AIRSEPT -

Cuplaj lateral înalt A/C, diametru exterior de 4 inchi.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
72130CH6LPA€44.31
Vezi detalii
1...1011

Cuplaje rapide hidraulice

Cuplajele rapide hidraulice sunt proiectate pentru a asigura etanșarea la fluide în cazul variațiilor agresive de presiune și pentru a facilita schimbarea echipamentului în transferul de lichid și gaz, diagnosticare, asamblarea sculelor sau în timpul schimburilor frecvente de mașini. Aceste cuplaje dispun de un ștecher (capăt tată) și o priză (capăt tată) pentru conectarea/deconectarea conductelor hidraulice la orice echipament. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste cuplaje rapide de la mărci precum Enerpac, Hansen, Lisle, Parker, Eaton, Snap-Tite și Safeway. Snap-Tite Cuplajele hidraulice cu conectare rapidă din seria 71 au o supapă de spălare care se oprește automat atunci când conductele de fluid sunt deconectate și reduc riscul de scurgeri și scurgeri, reducând în același timp contaminarea și aerul blocat. Aceste unități au un design cu manșon de blocare pentru protecție suplimentară împotriva deconectărilor accidentale și oferă performanțe superioare la presiuni de lucru de până la 10000 PSI. Ele vin integrate cu un con de autoclavă și fitinguri filetate pentru instalare la fața locului și tuburi de dimensiuni mai mari. Eaton Cuplajele din seria 5600 sunt integrate cu supape cu clapetă cu autoetanșare care asigură atât etanșare la presiune înaltă, cât și la presiune joasă. Aceste cuple sunt echipate în plus cu un mecanism de blocare cu bile în care un grup de bile în interiorul mufei (jumătatea feminină) se blochează în mufă (jumătatea tată) permițând rotirea la 360 de grade pe îmbinarea conectată.

Întrebări Frecvente

Care este presiunea nominală a cuplajelor hidraulice cu conectare rapidă din seria Snap-Tite 71?

Aceste cuplaje sunt capabile să gestioneze debite mari de până la 60 GPM, menținând în același timp o presiune maximă de 10000 PSI.

Care este intervalul de temperatură de lucru al mufelor de cuplare Eaton seria 5600?

Fișele de cuplare Eaton seria 5600 au o gamă de temperatură de funcționare de la -40 la 250 de grade F.

Cum aleg ștecherul de cuplare corect pentru sistemul meu hidraulic?

  • Asigurați-vă că ștecherul și priza de cuplare sunt compatibile între ele. Ar trebui să aibă dimensiuni și tipuri potrivite pentru a crea o conexiune sigură și fără scurgeri. Utilizarea cuplajelor incompatibile poate duce la o etanșare necorespunzătoare și o performanță redusă.
  • Luați în considerare cerințele de debit ale aplicației dvs., astfel încât cuplajele alese să poată face față debitului dorit fără căderi sau restricții semnificative de presiune, asigurând un transfer eficient de fluid și prevenind orice limitări ale performanței sistemului.
  • Este important să selectați cuplaje care să reziste la presiunea maximă așteptată în sistem. Alegerea cuplajelor cu o presiune mai mare decât cerințele sistemului oferă o marjă suplimentară de siguranță.
  • Verificați întotdeauna intervalul de temperatură al aplicației dvs. Sunt disponibile diferite materiale și opțiuni de etanșare pentru a rezista la anumite intervale de temperatură. Asigurați-vă că cuplajele selectate sunt potrivite pentru temperaturile de funcționare întâlnite în sistemul dumneavoastră pentru a preveni deteriorarea sau defecțiunea.
  • Luați în considerare compatibilitatea chimică a materialelor de cuplare cu fluidul transferat. Fluide diferite pot avea efecte diferite asupra materialelor de cuplare, cum ar fi coroziunea sau degradarea.

Care este debitul cuplelor rapide tată Enerpac?

Cuplajele rapide tată Enerpac au un debit de 4 galoane pe minut (gpm).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?