Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FD90-1044-05-04 Fișă de cuplare rapidă 1/2-20 inch Sae | AD9YNT 4VTT8

EATON FD90-1044-05-04 Fișă de cuplare rapidă 1/2-20 inch Sae

În stoc
Element: AD9YNT Model: FD90-1044-05-04Crucea Ref: 4VTT8
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
€44.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Rata de curgere0.5 g / min
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă7000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerPD351
Filet drept SAE (In.)1 / 2-20
PecetluiFață la culoare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareFață la culoare
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-20
TipFișă de cuplare (mamelon)
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FD90-1044-05-04 Fișă de cuplare rapidă 1/2-20 inch Sae
€44.78 /unitate