MAYHEW TOOLS Oglinzi de inspecție

Proiectat cu un cap pivotant la 180 de grade pentru vizualizarea și mărirea colțurilor și colțurilor mașinilor industriale sau automobilelor. Oferit în opțiuni de corp din sticlă, acril și oțel inoxidabil, cu un arbore flexibil / extensibil și drept

Filtru

MAYHEW TOOLS -

Oglinzi telescopice de inspecție

Oglinzile telescopice de inspecție Mayhew sunt concepute pentru a permite operatorului să mărească și să vizualizeze componentele/piesele de mașini în spații greu accesibile. Acestea au o rotire patentată de 180 de grade pentru reglarea capului în poziția dorită și un arbore drept, extensibil pentru confortul utilizatorului. Vin cu mâner din PVC și ax din oțel inoxidabil pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste oglinzi de inspecție, disponibile în dimensiuni de oglindă de 1-3/4 x 2-1/2 și 2-1/4 x 3-5/8 inch.

StilModelLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A177556 1/2 "până la 27 1/2"Acril€30.05
B171506 3/4 "până la 28 1/2"Oţel inoxidabil€57.08
C177507 3/4 "până la 35 1/2"Acril€49.90
D177658 1/2 "până la 37"Acril€57.16
MAYHEW TOOLS -

Oglindă telescopică de mărire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
17770AD8JKT€48.12
MAYHEW TOOLS -

Arbore flexibil cu oglindă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
17615AD8JKM€69.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?