BAILEIGH INDUSTRIAL Foarfece de prelucrare mecanică

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A0773/05€259.18
RFQ
A0773/10€378.10
RFQ
DAYTON -

Foarfece pentru picioare, capacitate de forfecare de până la 16 gauge

Foarfecele de picior Dayton sunt foarfece de pătrare acționate cu picior care folosesc lame pentru tăierea sau forfecarea oțelurilor moale de până la calibrul 16, zinc, alamă, plumb, aluminiu, cupru și plastic în unitățile de producție și atelierele de prelucrare. Au o construcție din fontă cu bare și lame din oțel pentru scule pentru rezistență și durabilitate. Aceste foarfece sunt dotate cu instrumente spate cu blocare dublă cu roți vernier cu micro-ajustare, extensii de braț din față, dispozitiv de protecție pentru mâini și degete transparente și opritoare pozitive pentru pedală pentru a ține coli mari de piese de prelucrat și siguranța și confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste foarfece pentru picioare, disponibile în lungimi de lame de 40 și 52 de inci pentru a tăia diferite lungimi de piese de prelucrat.

StilModelConstrucţieLungimea tăieriiPreț (ex. TVA)
A13W878Cadru din fontă cu bară și lamă din oțel pentru scule52 "€6,264.34
B13W872Oțel și fontă40 "€4,818.63
DAYTON -

Foarfece de prelucrare, capacitate de 0.236 in, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13W879AA6GAL€260.74
DAYTON -

Forfecare pentru plăci de banc 12 inch 1/2 inch diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13W871AA6GAC€406.83
ROPER WHITNEY -

Forfecare Squaring Picior 52 Inch Cut 16 Ga

ModelArticolPreț (ex. TVA)
152AB6VEK€8,475.01
FERVI -

Mașină de forfecare, cu suport, lungimea patului de 1050 mm, capacitate de tăiere de la 0 la 500 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T034/105CJ4KYH€3,137.40
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?