MILLER ELECTRIC Sudori MIG

Aceste sudoare MIG cu 1 și 3 faze sunt potrivite pentru fabricarea metalelor și sudarea cu mai multe treceri. Acestea folosesc un electrod de alimentare continuă și au o rată scăzută a fumului. Sunt disponibile în variante de 50 și 60 Hz.

Filtru

MILLER ELECTRIC -

Sudori MIG

Sudorele MIG monofazate sau trifazate de la Miller Electric sunt proiectate pentru a suda aluminiu/oțel și sunt ideale pentru aplicații de fabricare, producție, întreținere și reparații. Aceste aparate de sudare dispun de un motor push-pull de alimentare cu cuplu pentru a oferi viteză precisă și pozitivă de alimentare a sârmei și frână electronică a bobinei de sârmă pentru a oferi o livrare optimă de alimentare a sârmei. Sunt echipate cu un sistem de detectare automată a armelor pentru a oferi o operare rapidă și ușoară prin simpla apăsare a trăgaciului. Unele modele au un panou frontal digital mare, cu meniu standard de rulare, pre/post flux, burnback, temporizator spot/delay pentru a permite operatorului să preseteze tensiunea și viteza de alimentare a firului. Sudorii Miller MIG vin cu un control sinergic cu un singur buton care permite operatorului să seteze controlul vitezei de alimentare a sârmei pe pistol pentru o configurare mai ușoară și timp de antrenament redus. Alegeți dintr-o gamă largă de aparate de sudură MIG, disponibile cu regulator de amestec de argon / debitmetru și furtun pe Raptor Supplies.

StilModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A907785001------€14,047.39
A907786001------€13,844.84
B907785------€13,631.21
C951824------€25,080.29
D951819------€29,473.50
E907747------€9,704.29
F907747001------€10,474.14
G951960------€12,674.46
H951961------€12,847.41
B907786------€13,414.84
I951766------€8,914.53
J951814------€23,378.98
K907734------€7,975.47
C951808001------€25,348.84
L951792------€20,012.50
M907780------€5,917.56
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,178.45
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,740.90
P95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€4,494.60
Q90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€3,948.73
R90732160%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "€8,808.36
S90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"-
RFQ
T50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "până la 0.045"€4,506.21
U95106660% / 40%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "-
RFQ
U95106560% / 40%230/460/575 VCA40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?