Supape de amestecare

Filtru

Supapele de amestec sunt proiectate pentru a controla temperatura apei prin amestecarea apei calde și reci, pentru a menține condiții de evacuare sigure și optime. Sunt ideale pentru utilizare într-o varietate de...Află mai multe

CASH ACME -

Mini supapă de amestecare termostatică 3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HG145AF6ZDN€150.95
WATTS -

Supapă de amestec pentru apă caldă, admisie 100 până la 130 de grade. F, priză de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LFL70AT 3/4BR6ERZ€525.00
HONEYWELL -

Supapă de apă unitară, deviație cu 3 căi, secvențiere, 1/2 in. OD

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VP522B1003/UBP3VWJ€1,504.50
Vezi detalii
SPEAKMAN -

Supapă de amestecare termostatică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STW-350CE2BRJ€2,174.16
Vezi detalii
1...34

Supape de amestecare

Supapele de amestec sunt proiectate pentru reglarea temperaturii apei care iese din încălzitorul de apă, prin amestecarea automată a cantității corecte de apă rece, pentru a menține condiții de evacuare sigure și optime. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste supape de la mărci precum Acorn, Cash Acme, Bradley, Leonard Valve, PuterileEchipamente , Speakman, Taco, Watts, Wilkins și Guardian. Watts Supapele de amestec termostatice sunt capabile să protejeze ansamblul sanitar de șocuri termice, opărire și contaminare cauzată de alimentarea cu apă necalificată și nemonitorizată. Aceste unități dispun de un mecanism de blocare a temperaturii care împiedică modificarea neautorizată a setărilor de temperatură setată și de un ecran de filtru pentru menținerea particulelor departe de supapă. Acestea sunt disponibile în opțiuni de racordare pentru lipire, comprimare, filetate, cu conectare rapidă și prin sudură cu solvent pentru a facilita instalarea și întreținerea ușoară. Leonard Valve Supapele de amestec sunt dispozitive construite din bronz cu regulatoare de temperatură de blocare, setate la maximum 85 de grade F, pentru a preveni modificările accidentale ale setărilor. Aceste supape sunt integrate cu o instalație internă specială de ocolire a apei rece, capabilă să gestioneze debite și presiuni de până la 20 GPM și respectiv 30 PSI, în cazul unei întreruperi de alimentare cu apă caldă. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de robinete, de până la 2 inchi Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care este intervalul optim de temperatură pentru supapele de amestec Power?

Supapele de amestec din seria HydroGuard de la Power trebuie să aibă un interval de temperatură reglabil la ieșire de la 65 la 95 de grade Fahrenheit.

Care este funcția tehnologiei avansate de acționare a parafinei?

O tehnologie avansată de acționare a parafinei este concepută pentru a compensa rapid fluctuațiile de temperatură datorate modificărilor temperaturii sau presiunii de intrare.

La ce folosește un design cu un singur loc în supapele de amestec Master?

Supapele de amestec Watts Master Series au un design cu un singur loc care asigură o închidere etanșă în cazul pierderii alimentării cu apă rece, împiedicând curgerea apei fierbinți prin supapă și potențial să provoace opărire sau alte pericole.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?