Supape de amestecare

Filtru

Supapele de amestec sunt proiectate pentru a controla temperatura apei prin amestecarea apei calde și reci, pentru a menține condiții de evacuare sigure și optime. Sunt ideale pentru utilizare într-o varietate de...Află mai multe

BRADLEY -

Supape de amestec termostatice

StilModelPreț (ex. TVA)
AS59-2005€684.16
BS19-2150GR€1,747.05
BS19-2250GR€2,653.33
CS19-2010€1,741.28
RFQ
DS59-4007€326.30
RFQ
LEONARD VALVE -

Supapă de amestec abur și apă, bronz cromat

StilModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
ATMS-25-CP27 g / min3 / 4 "3 / 4 "€1,683.54
ATMS-50-CP30 g / min3 / 4 "1"€1,864.65
ATMS-80-CP32 g / min1"1.25 "€1,911.15
BTMS-150-CP50 g / min1.5 "1.5 "€2,610.31
StilModelConformitateDimensiunea conexiuniiPreț (ex. TVA)
AHG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 și NSF 611 / 2 "€203.85
AHG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 și NSF 623 / 4 "€202.41
CASH ACME -

Supapă de amestecare termostatică 3/4 inch 200 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24832AF6ZDM€244.95
CASH ACME -

Închidere cu apă fierbinte în linie 1/2 inch 145 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24718AF6ZDP€92.08
POWERS -

Kit de reconstrucție Checkstop 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LF390800AF8XQX€255.97
WATTS -

Supapă de amestecare termostatică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3/8 LFUSG-B-SC M3CN2TNX€452.66
BRADLEY -

Ansamblu supapă fără plumb, Navigator

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S08-1431TMACP2AVD€1,365.07
GROHE -

Deviator universal StarLight Chrome

ModelArticolPreț (ex. TVA)
47689000CR3MDK€142.12
HAWS -

Supapă de amestec de urgență, 10 Gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9201EWCR3TRN€636.09
MOEN -

Supapă de amestec termostatică, alamă, dimensiune admisie de 1/2 inch, admisie prin compresie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
104465CT3TKR€285.12
SYMMONS -

Supapă de amestecare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7-200NWCU4XXN€2,929.69
ZURN -

Supapă de amestec termostatică Conexiune NPT mamă fără plumb, dimensiune de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12-ZW1017XLCV8MVE€280.71
BRADLEY -

Supapă de amestec de urgență, 1/2 inch Npt X 1/2 inch Npt, alamă/oțel inoxidabil, 7 inch Ht

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S59-1005CP2AUX€708.53
RUBBERMAID -

Supapă de amestecare, alamă fără plumb, intrare Nps, ieșire Nps

ModelArticolPreț (ex. TVA)
490179CT9FFG€210.71
HONEYWELL -

Supapă de amestecare, dimensiune 1/2 inch, 3 căi, normal deschis

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VP526A1019CJ2VBL€709.94
Vezi detalii
HONEYWELL -

Supapă de apă unitară, deviație cu 3 căi, secvențiere, 7/8 in. OD

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VP522B1029/UBP4AYY€1,612.82
Vezi detalii
ACORN -

Supapă de amestecare, alamă, debit de 12 gpm, intrare NPT, ieșire NPT, dimensiune admisie de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ST7069CJ2VBH€345.45
Vezi detalii
SPEAKMAN -

Supapă de amestecare termostatică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STW-362CE2BRK€1,973.15
Vezi detalii
SPEAKMAN -

Supapă de amestecare termostatică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STW-370CE2BRL€994.82
Vezi detalii
ACORN -

Supapă de amestec termostatică, alamă, debit de 4 gpm, admisie NPT/transpirație, ieșire NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SV16-LVRCJ3QAM€589.10
Vezi detalii

Supape de amestecare

Supapele de amestec sunt proiectate pentru reglarea temperaturii apei care iese din încălzitorul de apă, prin amestecarea automată a cantității corecte de apă rece, pentru a menține condiții de evacuare sigure și optime. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste supape de la mărci precum Acorn, Cash Acme, Bradley, Leonard Valve, PuterileEchipamente , Speakman, Taco, Watts, Wilkins și Guardian. Watts Supapele de amestec termostatice sunt capabile să protejeze ansamblul sanitar de șocuri termice, opărire și contaminare cauzată de alimentarea cu apă necalificată și nemonitorizată. Aceste unități dispun de un mecanism de blocare a temperaturii care împiedică modificarea neautorizată a setărilor de temperatură setată și de un ecran de filtru pentru menținerea particulelor departe de supapă. Acestea sunt disponibile în opțiuni de racordare pentru lipire, comprimare, filetate, cu conectare rapidă și prin sudură cu solvent pentru a facilita instalarea și întreținerea ușoară. Leonard Valve Supapele de amestec sunt dispozitive construite din bronz cu regulatoare de temperatură de blocare, setate la maximum 85 de grade F, pentru a preveni modificările accidentale ale setărilor. Aceste supape sunt integrate cu o instalație internă specială de ocolire a apei rece, capabilă să gestioneze debite și presiuni de până la 20 GPM și respectiv 30 PSI, în cazul unei întreruperi de alimentare cu apă caldă. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de robinete, de până la 2 inchi Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care este intervalul optim de temperatură pentru supapele de amestec Power?

Supapele de amestec din seria HydroGuard de la Power trebuie să aibă un interval de temperatură reglabil la ieșire de la 65 la 95 de grade Fahrenheit.

Care este funcția tehnologiei avansate de acționare a parafinei?

O tehnologie avansată de acționare a parafinei este concepută pentru a compensa rapid fluctuațiile de temperatură datorate modificărilor temperaturii sau presiunii de intrare.

La ce folosește un design cu un singur loc în supapele de amestec Master?

Supapele de amestec Watts Master Series au un design cu un singur loc care asigură o închidere etanșă în cazul pierderii alimentării cu apă rece, împiedicând curgerea apei fierbinți prin supapă și potențial să provoace opărire sau alte pericole.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?