LEONARD VALVE TMS-150-CP Supapă de amestecare a aburului și a apei, dimensiunea intrării 1-1/4, alamă, 60 PSI, 60 GPM | AA7HTL 15Z022

LEONARD VALVE TMS-150-CP Supapă de amestecare a aburului și a apei, dimensiunea admisiei de 1-1/4 inchi, alamă, 60 PSI, 60 GPM

În stoc
Articol: AA7HTL Model: TMS-150-CPCrucea Ref: 15Z022

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,610.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestec abur și apă
Material corpBronz cromat
Rata de curgere50 g / min
Dimensiunea intrării1.5 "
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 200 de grade F
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală7.5 "
Lățimea totală12 "
Temp. Gamă65 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.245
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
LEONARD VALVE TMS-25-CP Supapă de amestecare abur și apă din alamă | AA7HTE 15Z016 TMS-25-CP27 g / min3 / 4 "3 / 4 "€1,683.55
LEONARD VALVE TMS-50-CP Supapă de amestecare abur și apă din alamă | AA7HTG 15Z018 TMS-50-CP30 g / min3 / 4 "1"€1,864.65
LEONARD VALVE TMS-80-CP Supapă de amestecare abur și apă din alamă | AA7HTJ 15Z020 TMS-80-CP32 g / min1"1.25 "€1,911.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEONARD VALVE TMS-150-CP Supapă de amestecare a aburului și a apei, dimensiunea admisiei de 1-1/4 inchi, alamă, 60 PSI, 60 GPM
€2,610.31 /unitate