LISTA Bănci și dulapuri de serviciu mobile

Oferiți un depozit sigur și sigur pentru scule, piese ale mașinilor, hardware, manuale de echipamente și multe altele. Oferiți o soluție stabilă și la prețuri accesibile pentru stațiile de lucru din ateliere și zone de producție. Dulapuri de oțel robuste, care pot fi blocate, cu sertare complet extensibile și capacități de stivuire. Rulmenți cu bile în extensii pentru sertare

Filtru

LISTA -

Dulap mobil de banc de lucru

StilModelLungime totalăCuloriAdâncimea sertaruluiLățimea totalăÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumărul sertarelorPreț (ex. TVA)
AST0750-0505NA-M / BB22.5 "Albastru stralucitor18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.5€3,529.34
BST0750-0505NA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.5€3,529.34
BST0750-0602NA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb.6€3,761.76
BST0750-0701NA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb.7€3,751.95
CHS0750-0505FA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb.5€4,453.91
CHS0750-0602FA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb.6€4,406.97
CHS0750-0701FA-M / LG22.5 "Lumina gri18 "40.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"36 "440 lb.7€4,974.99
DTBMP600-2WWG28.5 "Albastru stralucitor24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-5€3,701.41
ETBMP750-2WWG28.5 "Albastru stralucitor24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 lb.6€3,828.21
LISTA -

Bancă de servicii mobilă

StilModelNumărul de ușiTip rotorCuloriNumărul sertarelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea sertaruluiPreț (ex. TVA)
AHS0750-0505F-M / LG-BT0(2) Rigid, (2) PivotantLumina gri643.25 "22.5 "40.25 "18 "€4,614.79
BHS0750-0602F-M / LG-BT0(2) Rigid, (2) PivotantLumina gri643.25 "22.5 "40.25 "18 "€4,775.71
CMPNW600-WWG1(2) Pivotant cu blocare, (2) rigidAlbastru stralucitor537.25 "28.5 "39 "24 "€5,413.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?